CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンドStarTech.com翌々日出荷
移動式パソコンカート:タワーPCの前面および背面にアクセス可能で、エアーフローをしっかり確保する移動式オープンフレームCPUスタンド。保護用滑り止めパッドがCPUケースの損傷を防止工具不要で調整可能:ベース底面のウィングナットを使用して、CPUマウント金具の幅を簡単調整。工具を使用せず125~208mmの幅で調整でき、異なるサイズのデスクトップPCケースやUPSバッテリーの収納に理想的省スペース設計:フロアやデスク下に置いて、作業スペースを有効に活用。キャスター搭載で配置がスムーズなデスクトップパソコンスタンド。耐荷重:21kg簡単操作:設置した状態でPCのドライブベイ、周辺機器ポート、ケーブル類へのアクセスが可能が可能なデスクトップPCスタンド。3つの主要部品のみで素早く組み立て。必要な金具がすべて付属ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途メンテナンスやアップグレードの際に、ポートやケーブル、コンピュータの背面に楽にアクセスデスクの下に置いてスペースを有効活用仕様●壁面取付:なし●幅の調節範囲:125mm~208mm材質スチール長さ(mm)257幅(mm)260質量(kg)3.4色ブラック高さ(mm)270キャスター付属最大積載荷重(kg)21RoHS指令(10物質対応)対応
『PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798