モニタ回転台 :「ますて」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kg セット内容本体、滑り止めシート 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径230×H15 ホワイト 質量(g)400 梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライ回転台
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。 付属品滑り止めゴム×4 材質(本体)アルミ 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9 総耐荷重(kg)10
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

サンワサプライスタンド
角度をつける事で目線を上げて適切な姿勢を保つことができます。タブレットの角度調整用スタンドとしても便利です。折りたたみ式で持ち運びに便利です。ABS樹脂で軽くて丈夫です。
仕様重量:約352g 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 材質ABS樹脂 寸法(mm)W300×D235×H35 ブラック 角度調整範囲15°・25°・35°(3段階) 梱包内容1個口/307×240×37mm・約464g
1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷

『PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング