5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番384-7772 材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm)12.5 質量(g)898 内径(Φmm)70 均等荷重(kg)100 外径(Φmm)160 取付穴径(Φmm)8.1 取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm)4.8 主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転台 サンワサプライ 動画あり
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品滑り止めシート(4枚) 材質ABS樹脂 総耐荷重(kg)30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転台 モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質ABS樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ回転台
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。 付属品滑り止めゴム×4 材質(本体)アルミ 質量(g)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9 総耐荷重(kg)10
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

『PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります