ハンディプリンター/その他 :「レシート 印刷」の検索結果
「原稿サイズ」から絞り込む
その他(1)
セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバー
セット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙
色ブラック
質量(g)180
文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字
規格FCC、CE、VCCI
方式感熱ラインドット方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)
インターフェースUSB/Bluetooth
バッテリーLi-ion充電池
バッファメモリ4KB
文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0
印字速度80mm/sec
バーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar
コマンドESC/POS準拠
使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40
アズワン品番64-8872-86
耐摩耗性50km
色数1
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイププリンター
落下耐久(m)1.5
対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK
印字幅(mm)48
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
ドット密度8
ドット構成384
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『プリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- インクジェットプリンター
- レーザープリンター
- ドットインパクトプリンター
- プリンターアクセサリー
- ハンディプリンター/その他
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。