「色」から絞り込む
クリア(1)
グリーン(6)
グレー(5)
シルバー(1)
ピンク(2)
ブラック(8)
ブルー(10)
ベージュ(2)
ホワイト(4)
レッド(2)
色をもっと見る
多種多様なニーズにも応える使いやすさを持ちながら、PVC素材による高い防水機能を装備。リーズナブルな価格にも魅力です。
セット内容上下
混率(%)ポリ塩化ビニル100%
機能防水・二重袖
スクーターや自転車に乗る人に最適な防水性と通気性を兼ね備えたエントラントレインコート。東レ・エントラントを素材に使用し、各部には防水性を高めるディテールを配しました。エントラントは、防水性・撥水性・透湿性に優れています。衣類内のムレを外へ逃がす高機能素材です。自転車やスクーターの運転時に必要な動きをスムーズにする高機能モデル。足の運動性を確保するため、内側に三角布を装備。脇三角マチにより自転車・スクーター乗車時の足の動きにゆとりを持たせます。後ろにはムレを緩和するベンチレーション、夜間の視認性を確保する反射テープを装備。上半身裏地はメッシュで、ベタツキ感を緩和。自転車、スクーター通勤に最適の1着です。
用途スクーターやバイク、自転車での雨の日の通勤や作業、配達などに
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000
セット内容レインコート
混率(%)(表地)ナイロン100(PUコーティング)、(裏地)ポリエステル100(メッシュ)
人気のナイロン生地を使用しています。腰ゴムで前ファスナー付きで、後ろポケットが付いています。裾ゴム入りにて裾を引きずりにくくなっています。
材質表地:ナイロン100%、表地裏:ACコーティング
生地はストレッチ素材を使用した動きに対して突っ張りにくく、上着ファスナーに止水ファスナーを使用して、雨の侵入を防ぎます。ファスナー引手部分には反射材を使用し、肩口の配色の箇所は生地が2枚になっています。摩擦や耐久性が優れており、フードは衿収納タイプ、ズボンには雨の浸入を防ぐWフォールドポケットカーゴタイプです。膝部分は生地が2枚になっている為、摩擦や耐久性に優れています。
材質表地:ポリエステル100%、表地裏:TPUラミネート
特許新開発のローリングレールを搭載した回転式フードが首の動きに合わせてスムーズに回り、今までには無かった視界の広さを実現しました。さらに、付属の着脱式バイザートップが正面から来る雨粒から、顔、眼鏡が濡れるのを防ぎ良好な視界を確保してくれます。背中のボタンを開けるとマチが広がり、リュックを背負ったまま濡らさず着用出来ます。袖口はベルクロで調整することで雨や冷気の浸入を防ぐことができます。ムレを逃がしてしっかり防水する素材を使用しています
混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)5000
人気のナイロン生地を使用し、首元ゆったりで、着脱が安易にできます。左腕にはペン差し付きで、裾部分は幅を調整出来る調整紐が付いています。携帯に便利なパッカブルタイプで色々なシーンでご利用できます。
材質表地:ナイロン100%、表地裏:ACコーティング
耐水圧10,000mmH2O以上。透湿度3,000g/m2/24h以上。通勤・通学・自転車・アウトドアに最適な長めのレインコート。リュックの上から着用できる「リュックインシステム」を採用。裏生地に、マイクロメッシュ採用で肌にまとわりつきにくい。縫製部裏側にシームテープ加工(水漏れ防止)。
用途通勤・通学・自転車・アウトドア
材質表生地/ポリエステル100%(裏:塩化ビニルラミネート) 裏生地/ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)10000
優れた防水性と透湿性で雨とムレから働く人を守ります。
耐水圧(mm)10000
混率(%)ポリエステル100
機能リラックスカット・裏地メッシュ・雨水の侵入を防ぐ水返し付・ポケット内の雨水の侵入を防ぐ水返し付・ドローコート(裾調節機能)・袖マジックテープ・背反射テープ・着脱式フード・軽量・反射素材
素材表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ
透湿性(g/m2・24hr以上)3000
現場の声から生まれた、雨の日の自転車移動専用レインコートです。
雨の日の自転車移動での不満点、不快感を特徴として改善しました。
顔の動きと共にフードが動く「ローリングフード」。
ウエア前後には視認性ある反射パイピング。
フロントガードで前からの雨風をシャットアウト。
口元が濡れないマスク型フード。
フードは取外しができるので、ヘルメットなどの被りものにも対応可能。
用途自転車移動、フードデリバリー、ポスティング、訪問営業、自転車訪問、訪問介護、配達業、新聞配達
耐水圧(mmH2O)10000以上
混率(%)(表地)ナイロン100(透湿ウレタンコーティング)/(裏地)ポリエステルソフトメッシュ
透湿性(g/m2・24hr以上)3000
耐水/透湿
用途雨具
耐水圧(mmH2O)10000
混率(%)表地:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
高い防水性生地を採用した、ゆったりとした着心地の男女兼用レインコートです。リュックの上から着用可能、雨から手を守る手甲カバー、簡易調整可能なフード(後頭部反射リフレクター付き)、前側左右にフラップ付ポケット付きで小物を収納できます。持ち運びや保管に便利な収納袋付きです。軽量で耐久性の高い防水素材「TPUラミネート」を使用。耐水圧10000mm、透湿度5000g/m2でしっかり防水し、衣類内の湿気を効率的に放出します。
用途自転車・リュックに対応、アウター感覚で着れるレインコート。リュックを背負ったままで着用可能なので急な雨でも安心。収納袋付きで持ち運びも最適です。
材質表PE/裏TPU
廻るフードを採用し、視界良好なレインスーツです。
用途雨天時の野外作業。レジャーに。
材質表地 :ポリエステル 100%(PU コーティング)、裏メッシュ生地 :ポリエステル 100%
色杢グレー
耐水圧(mm)10000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
働く方向けにつくられたワーキング用レインコート。ポケットや反射材は現地の声を盛り込んだ耐久撥水※生地のレインウェア。※100回洗濯しても撥水性を維持
材質ナイロン
耐水圧(mm)30000以上
透湿度(g/m2)16000(24h)
自転車やバイクでの通勤・通学に適した防水性と透湿性に優れたレインコート。リュックなど背負ったまま着用することもできます。背中のマチ部分には反射プリントを採用し安全性をアップ。
混率(%)表:ポリエステル100(PUコーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
『レインウェア』には他にこんなカテゴリがあります
レインウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。