21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(12)
オレンジ
オレンジ(15)
グリーン
グリーン(1)
グレー
グレー(1)
ブラック
ブラック(3)
ブルー
ブルー(7)
ホワイト
ホワイト(2)
見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。 セット内容上下 機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製 耐水圧(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)2000
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

AP700 レインスーツ MAEGAKI(前垣) 動画あり
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖、胸、裾、膝下に高輝度反射帯を採用し、あらゆる角度からの視認性を高め、作業時での安全性に配慮した仕様となっております。 パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様になります。
用途軽作業、バイク、保安作業 セット内容上下 質量(g)620(Lサイズ基準) 混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ 耐水性(mm)10000 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1着
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高輝度反射素材使用で夜間の視認性を向上
用途レインウェア
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

レインウェアで初めてJSAA高視認安全服認定! リップストップ生地を使用することで、軽量かつ丈夫で長時間快適に作業ができます。 多くの反射材を用いて蛍光生地と柔軟に組み合わせることにより、安全性とデザイン性を両立しています。 背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。 サイズ展開 SS~7L・BL~BEL(13サイズ展開)あります。
用途雨天時の作業全般に。 質量(g)770(Lサイズ) 混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング+ポリエステルメッシュ 機能JSAA高視認安全服認定品/上下総メッシュ/ヘルメット対応収納式フード/360°高輝度反射帯/背面ベンチレーション/上着フラップポケット/袖口ベルクロ調節/上着裾ドローコード調節/ウエストゴム+紐調節/お尻無縫製で立体仕様/膝当て補強/裾ファスナー開き/収納袋付き 耐水圧(mmH2O)15000 透湿度(g/m2)10000
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 耐水圧(mmH2O)25000 混率(%)ナイロン100 機能総ゴム仕様、裾/ドローコード(ストッパー付)、低結露機能素材 生地3層ミニリップ 透湿性(g/m2・24hr以上)16000
1着
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケイワーク雨ほたる
蛍光色の生地とスーツ上下に反射帯を備え、昼夜において着用者の存在を明らかにします。 背中はベンチレーション仕様で、袖口に着脱しやすいPVCアジャスターを搭載。 持ち運びに便利な収納袋付
オレンジ 混率(%)表地:ナイロン100(透湿PUコーティング)/ポリエステル100(メッシュ) 透湿度(g/m2)2000
1着
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-6000安全レインにフルハーネス専用加工をしたものになります。
用途フルハーネスを着用する高所作業に。 耐水圧(mmH2O)10000 材質(表)ポリエステル 材質(裏)PUコーティング 透湿性(g/m2・24hr以上)2000
1着
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/止水ファスナー 耐水圧(mmH2O)30000 混率(%)ナイロン100 機能スルーポケット、脇ゴム仕様、裾/ドットボタン付 生地3層ミニリップ 透湿性(g/m2・24hr以上)16000
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS T 8127対応レインパンツ。
素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
1着
8,598 税込9,458
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様クリアメガネ付ヘルメット対応フード、クリアケース、背面ベンチレーション、ウエストスピンドル、右脇ポケット、裾ファスナー、かかと補強、収納袋 混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<ジャケット裏のみ裏メッシュ>、(フード透明部分)ポリ塩化ビニル100
1着
8,698 税込9,568
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS T 8127対応レインジャケット。
素材表/ポリエステルオックスフォード ポリエステル100% 裏/PUコーティング、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
1着
11,980 税込13,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

●フルハーネスの上に着用するため、ハーネス本体が濡れることなく快適に作業ができます。●胸部にランヤード先のフックを固定するためのD環があります。●背面のベンチレーション部分にランヤード取り出し口があります。(実用新案登録、意匠登録)●着用時でフルハーネスが効果を発揮する際も、首が閉まらない設計です。●本商品は、FS-1110ブレイブレインにフルハーネス専用加工をしたものになります。
用途フルハーネスを着用する高所作業に。 イエロー/ブラック 耐水圧(mmH2O)15000 混率(%)表:リップストップポリエステル100/裏:PUコーティング 機能上下総メッシュ、フードイン、反射帯、背中ベンチレーション、袖口:ゴム、マジックテープ、裾:ドローコード付き、総ゴム、 透湿性(g/m2・24hr以上)10000
1着
18,980 税込20,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界最高基準の「防水・透湿・低結露素材」。モイスチャーバッファリング機能により、水蒸気が水滴化する結露を防ぎ、常に衣服内をドライに保ちます。 更にディアプレックスは、最前線で起こりうる、飛沫・体液・血液・ウイルスなどの浸透を高いレベルで防御するバリア性も保持しています。 レフレクター(反射材)は、表面が濡れても輝度が変わることが少ない超高輝度マイクロプリズム反射素材(EN471認証品)を使用することにより、最前線で働く人の安全性を高めます。 フードは立体設計でフィット感が高く、良好な視界が確保できます。
用途工事現場、整備現場、宅配業務、施設管理、倉庫作業、清掃作業、産業廃棄物業など 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 耐水圧(mmH2O)30000以上 混率(%)ナイロン100 機能防水、透湿、低結露、撥水、収納式フード付、左右胸ポケット、スルーポケット、袖口/ゴム、マジックテープ、裾/ドローコード付 JIS規格JIS T 8060D(人工血液バリア性):クラス6、JIS T 8061D(ウイルスバリア性):クラス6 生地ディアプレックス(3層ミニリップ) 透湿性(g/m2・24hr以上)16000
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21001)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。 仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め オレンジ サイズM 質量(g)1100(L寸) 材質(裏)FUNTEX Pro 材質(表面)ポリエステル100% 適応身長(cm)160~165 適応胴囲(cm)72~80 材質(裏地)ナイロントリコット100% 耐水圧(mmH2O)20000 透湿度(g/m2)25000 適応胸囲(cm)84~92
1着
34,980 税込38,478
4日以内出荷

JIS T 8127高視認性安全服Class3適合の3層高視認レインギア。耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)では最上位のClass6に適合しています。視認性が求められる現場に最適です。反射テープにはJIS規格適合の熱転写反射材(ガラスビーズ)を採用し、夜間・悪天候でも360°どこからでも反射します。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットが左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。反射テープ不要の方、反射テープを特定の位置に入れたい方向けに、同素材で反射テープなし(ブルー・ネイビー)でのご用意もあります。(FS-21011)
用途道路作業など視認性が必要な現場に。ハードな現場に。 仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・360°熱転写反射テープ(ジャケット:胸元/裾各1本 両袖口各2本,パンツ:膝上/膝下各1本)・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め イエロー サイズM 質量(g)1100(L寸) 材質(裏)FUNTEX Pro 材質(表面)ポリエステル100% 適応身長(cm)160~165 適応胴囲(cm)72~80 材質(裏地)ナイロントリコット100% 耐水圧(mmH2O)20000 透湿度(g/m2)25000 適応胸囲(cm)84~92
1着
34,980 税込38,478
4日以内出荷

耐水圧20,000mm・透湿度25,000(g/m2・24h)で、防水性と快適性を兼ね備えた最上位モデルのレインウェアです。生地感も柔らかく、着心地の良い風合いになっています。人工血液バリア性(JIS T8060)、ウイルスバリア性(JIS T8061)Class6に適合しています。洗える生地を使用しており、汚れを落として繰り返しお使いいただくことができます。反射テープのカスタムも可能です。(カスタムメニュー参照、別途お見積り)。従来よりも大型なフードで、視界の確保と同時にヘルメットのネームが視認できるように、透明素材を多く使用しています。ジャケットには大容量のフラップポケットを左右に付いています。両袖口は面ファスナーで調整可能。二重袖構造で雨の侵入を防ぎ、外側・内側の間に入った水は水抜き穴から出ていく構造です。パンツ臀部は立体仕様にすることで、しゃがみ込む際のツッパリを軽減します。パンツ裾のファスナー開口部が大きく開くため、靴を履いたままでの着脱を助けます。同素材で反射テープが付いている、高視認モデル(オレンジ・イエロー)でのご用意もあります。(FS-20000)
用途長時間の外作業やハードな現場に。 仕様ヘルメット対応の大型PVCフード・二重前立て・面ファスナー袖口調整+二重袖・水抜き穴・ジャケット裾ラウンドカット+ドローコード調節・パンツウエストゴム+紐調節・臀部立体仕様・パンツ裾ファスナー開き+面ファスナー止め 質量(g)1000(L寸) 材質(裏)FUNTEX Pro 材質(表面)ポリエステル100% 材質(裏地)ナイロントリコット100% 耐水圧(mmH2O)20000 透湿度(g/m2)25000
1着
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス3に適合した高視認仕様です。蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。
耐水圧(mm)36000以上 材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット 仕様フード着脱式 セット内容収納袋 質量(g)507
1着
45,980 税込50,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防水透湿素材として最高水準のゴアテックス[[R上]]生地を使用しています。JIS T8127(高視認性安全服)クラス1に適合した高視認仕様です。(上下セット着用時クラス3)蛍光色に加え、反射材を効果的に配置しあらゆる状況下で明視しやすい雨衣です。家庭用洗濯機による洗濯、ドライクリーニング(石油系)ができ、長く着用が可能です。別売りの防寒用インナーを装着すれば、オールシーズン使用可能です。
材質ポリエステル、ゴアテックス(R)メンブレン、ナイロントリコット 質量(g)325 規格JIS_T8127(高視認性安全服)クラス1適合
1着
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性レインウェア。 薄暮や夜間施業時の視認性を高めることで、着用時の安全性を考慮した一着。 全方向再帰反射テープとは、着用者のあらゆる動きに対し、全方向から視認可能な設計になっており、安全性を高めています。 水蒸気が外部へ発散されて衣服内が蒸れやすく、また、雨や水をはじく加工をした素材を使用しています。 耐水圧30,000mm、透湿度10,000g/m^2/24h 胸ポケットに一般的な測量野帳(タテ160mm×ヨコ91mm)が収納できる商品です。 ボタンでフードが取り外せます。 フロント/樹脂ファスナー、ポケット/樹脂ファスナー
用途薄暮や夜間作業時に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蛍光素材と再帰反射テープを使用した高視認性レインウェア。 薄暮や夜間施業時の視認性を高めることで、着用時の安全性を考慮した一着。 全方向再帰反射テープとは、着用者のあらゆる動きに対し、全方向から視認可能な設計になっており、安全性を高めています。 水蒸気が外部へ発散されて衣服内が蒸れやすく、また、雨や水をはじく加工をした素材を使用しています。 耐水圧30,000mm、透湿度10,000g/m^2/24h
用途薄暮や夜間作業時に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)高視認レインスーツ
鮮やかな蛍光色生地と優れた反射材を組み合わせ、高い視認性を発揮します。 背中はベンチレーション仕様になっており通気性抜群。
用途雨天時の野外作業 耐水圧(mmH2O)10000以上 仕様上着パンツとも全面/背面に反射テープ付・フードは取り外し可能・袖口ゴム・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・裏メッシュ仕様 混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100
1セット(5着)
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)