デスクトップパネル :「デスク用衝立」の検索結果
デスクに後付けできる、クランプ式(挟み込み式)のデスクパーテーションです。
100mm幅で折れる仕様なのでデスクデスク背面から側面に対しての仕切りも可能です。
下向きに設置すれば、足元隠し(幕板)として使用できます。
吸音効果のあるフェルト素材を使用しています。
クランプ式で簡単取付けできます。
仕様個口数:1個口
材質フェルト
取付方式クランプ式
使用工具手袋
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
はさみ込み厚さ(mm)10~30
六角レンチ(mm)4
組立人数1
材質(パネル)フェルト
クランプの設定によって4パターン(デスク上・デスク下・デスク半分ずつ・衝立ぶら下げ)の設置が可能です。
クランプ式でデスクに手軽に取付けができます。
フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。
ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品トレー×1、フック(大)×2、フック(小)×2
材質ABS/スチール
クランプ範囲(mm)(挟み込み)0~55
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分※トレー・フック等それぞれ500g
撥水加工×
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。