4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
~1000(3)
0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを4枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。 枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。 折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約630gだから持ち運びラクラク。 標準的な小学校の机w600~650×d400~450mmにも設置できます。 こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード 付属品収納バンド 厚さ(mm)0.4 質量(g)630 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×285×605(組立時/突起物含まず) 材質(フレーム)ステンレス 主材質PET 材質(バンド)ナイロン
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

学校机の角Rに対応。新JIS、旧JIS規格の学校机にもご使用頂けます。長辺なら2本まで、短辺なら1本設置可能。ハサミでカットもできます。ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)、両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード 質量(g)約67 間口(mm)280 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×16×20
1パック(10本)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止できます。約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。新JIS規格机(天板サイズ65×45cm)対応のサイズとなっております。設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。
用途デスク拡張 学校机 質量(g)約447 間口(mm)750 耐荷重(kg)約3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×5×235(組み立て前)、660×180×45(組み立て後) 主材質PU/紙
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷

”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止します。約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。旧JIS規格机(天板サイズ60×45cm)対応のサイズとなっております。設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。
用途デスク拡張 学校机 質量(g)約395 間口(mm)700 耐荷重(kg)約3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×5×235(組み立て前)、610×180×45(組み立て後) 主材質PU/紙
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング