「間口(mm)」から絞り込む
拡張デスク 落下防止機能つき新JIS規格Asmix(アスカ)5日以内出荷
”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止できます。約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。新JIS規格机(天板サイズ65×45cm)対応のサイズとなっております。設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。
用途デスク拡張 学校机質量(g)約447間口(mm)750耐荷重(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×5×235(組み立て前)、660×180×45(組み立て後)主材質PU/紙
拡張デスク 落下防止機能つき旧JIS規格Asmix(アスカ)5日以内出荷
”学校机が狭い”を解決!パソコンやタブレット、教科書、文房具など机上の物の落下・はみ出しを防止します。約8cm拡張できるので、机を広く使えます。また、落下止めは高さ4.5cm。机の上の物の落下を防ぎます。組み立ては簡単でネジ不要です。机横のフックに通して取り付けます。旧JIS規格机(天板サイズ60×45cm)対応のサイズとなっております。設置したままの状態で拡張部分を折りたたむことが可能。邪魔になりません。
用途デスク拡張 学校机質量(g)約395間口(mm)700耐荷重(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×5×235(組み立て前)、610×180×45(組み立て後)主材質PU/紙
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
デスクトップパネル の新着商品
ページ: 1/ 3