絞り込み
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(1)
  • イトーキ(1,535)
  • プラス[家具](157)
  • 内田洋行(106)
  • ナイキ(34)
  • 林製作所(30)
  • ジョー・プリンス竹下(15)
  • 常磐精工(15)
  • コクヨ(14)
  • LION (ライオン事務器)(14)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](14)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(12)
  • 井上金庫販売(12)
  • アール・エフ・ヤマカワ(10)
  • 河淳(9)
  • アイリスチトセ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • Asmix(アスカ)(5)
  • REMUTE(リミュート)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
  • デスクパネル(自立式) サンワサプライ

    デスクパネル(自立式)

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
    用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。付属品L型プレート×4個材質パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式自立式材質(パネル)アクリル
  • パーティション デスクトップパネル クロスタイプ サンワサプライ

    パーティション デスクトップパネル クロスタイプ

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    軽量なアルミフレームを採用し、移動や取り付けも手軽に行えるデスクトップパネルです。クランプはスライド式で、設置場所に合わせて自在に位置を調整することが可能です。パネル部には押しピンが使用でき、メモやお知らせなどを簡単に掲示できます。高さ600mmの設計で、しっかりと視線を遮り、集中力を高める作業環境を作ります。
    付属品クランプ×2個材質フレーム/アルミ、コーナーパーツ/樹脂(ABS)、キャスター/ナイロン、張地/布(ポリエステル)、芯材/紙(ハニカムボード)長さ(mm)クランプ下部:30厚さ(mm)パネル:22使用工具手袋口数1個口フレーム色シルバー形態出荷:ノックダウン組立式クランプ取付けのみ組立時間20分サイズ(mm)六角レンチ:4アジャスターなし組立人数1材質(パネル)キャスターの有無なし
  • パーティション デスクトップパネル クロスタイプ サンワサプライ

    パーティション デスクトップパネル クロスタイプ

    サンワサプライ
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    軽量なアルミフレームを採用し、移動や取り付けも手軽に行えるデスクトップパネルです。クランプはスライド式で、設置場所に合わせて自在に位置を調整することが可能です。パネル部には押しピンが使用でき、メモやお知らせなどを簡単に掲示できます。高さ400mmの設計で、視線を適度に遮りながらも圧迫感のない空間を演出します。
    付属品クランプ×2個長さ(mm)クランプ下部:30厚さ(mm)パネル:22使用工具手袋口数1個口フレーム色シルバー形態出荷:ノックダウン組立式クランプ取付けのみ組立時間20分サイズ(mm)六角レンチ:4アジャスターなし組立人数1材質(パネル)キャスターの有無なし
  • パーティションブース サンワサプライ

    パーティションブース

    サンワサプライ
    42,980税込47,278
    1セット(4枚)
    翌日出荷
    吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。
    用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。セット内容本体、連結用ベルト(6本)材質フェルト(PET)取付方式自立式キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。アジャスターなし材質(パネル)PET(フェルト)
  • パーティション サンワサプライ

    パーティション

    サンワサプライ
    8,398税込9,238
    1台
    翌々日出荷
    簡単に設置できる自立式デスクパーティションです。柔らかい雰囲気のフェルト製です。プライバシーに配慮し、業務に集中しやすい450mmの高さです。(SPT-DPJRF45H/DPJRF60H)
    材質パネル:フェルト取付方式自立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×105×450材質(クランプ)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(パネル)PET(フェルト)
  • ホルダー VESA取付け用 モニターアーム用 サンワサプライ

    ホルダー VESA取付け用 モニターアーム用

    サンワサプライ
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷
    モニター裏のVESA規格のネジ穴を使用して、HDDや小型PC、Nintendo Switchなどの設置に便利なホルダーです。液晶ディスプレイやモニターに外付けするハードディスクなどを収納し、乱雑に散らかすことなく設置することができます。共締めする事でモニターアームにも取付られます。VESA75/100/200の規格に対応しています。
    付属品スペーサー/(2.4mm)×8。モニタ取り付け用ボルト/(M4×8)×4、(M4×15)×4、(M6×8)×4、(M6×15)×4,スペーサー/(2.4mm)×8。モニタ取り付け用ボルト/(M4×8)×4、(M4×15)×4、(M6×8)×4、(M6×15)×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ブラック質量(g)610使用工具プラスドライバー、手袋有効内寸(mm)【収納部】35~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×130総耐荷重(kg)2対応VESA規格75×75、100×100、200×100
  • パーティションブース サンワサプライ

    パーティションブース

    サンワサプライ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。 個人で集中したい空間を作ることができます。 各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。 パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
    キャスターなし張地布張り芯材フェルト(PET)アジャスターなし
  • パーティション デスクトップパネル クロスタイプ サンワサプライ

    パーティション デスクトップパネル クロスタイプ

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    奥行700mmのデスクの横側に取り付けやすく、正面取付けのパネルとの併用に最適です。軽量なアルミフレームを採用し、設置や移動もスムーズに行える手軽さが魅力です。クランプはスライド可能で、取り付け位置を自由に調整でき、さまざまなデスク形状に対応します。パネル部は押しピン対応で、メモや資料を掲示するボードとしても活用できます。高さ400mmの設計で、程よく視線を遮りながらも圧迫感のない作業空間を確保できます。
    付属品クランプ×2個材質フレーム/アルミ、コーナーパーツ/樹脂(ABS)、キャスター/ナイロン、張地/布(ポリエステル)、芯材/紙(ハニカムボード)長さ(mm)クランプ下部:30厚さ(mm)パネル:22使用工具手袋口数1個口フレーム色シルバー形態出荷:ノックダウン組立式クランプ取付けのみ組立時間20分サイズ(mm)六角レンチ:4アジャスターなし組立人数1材質(パネル)キャスターの有無なし
  • デスク用パーティション OUシリーズ(デスクパネル) サンワサプライ

    デスク用パーティション OUシリーズ(デスクパネル)

    サンワサプライ
    20,980税込23,078
    1台
    21日以内出荷
    取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ(デスクパネル)です。 サイドパネル(A、Bの2タイプ)を取付け可能です。 連結金具(OU-DPJ)を使用してOUシリーズ(Dパネル・H1100~1800)をサイドパネルとして連結することも可能です。
    適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂厚さ(mm)35高さ(mm)400脚の種類自立式
  • ワークブース_セミクローズ型 サンワサプライ

    ワークブース_セミクローズ型

    サンワサプライ
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    扉付き、セミクローズ型ワークブースです。 パネル二重構造になっており外側には遮音性のあるパネル(MDF)、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。 外側の音源が約12db、内側の音源が約20db低減されます。 フェルトパネルは再生PET樹脂を使って成型されています。 外への音漏れを軽減するはめ込み式天井が付属しています。内部の音を外へ出しにくくするための前方用パネルとデスク部を明るくしたい際の後方用パネルを同梱しています。 液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き 内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。 PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵 当製品にはリサイクルPET60%のフェルトパネルを使用しています。
    付属品キャスター(直径60mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み)材質張地/布、芯材/木製(MDF)・フェルト(PET)、フレーム/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板高さ(mm)天板までの高さ/720電源15A・125V(合計1500Wまで)、USB Aポート×2(給電用)、プラグ仕様/2P、差込口/2P(2個口)キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1176.5×1924寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/952×400×18パネル厚さt(mm)22アジャスターあり
  • パーティションブース サンワサプライ

    パーティションブース

    サンワサプライ
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。※増結パネルを増やすと内寸が520mm増えます。
    材質張地:布、芯材:フェルト(PET)キャスターなし組立時間40分パネル厚(mm)30アジャスターなし組立人数1材質(パネル)
  • パネル サンワサプライ

    パネル

    サンワサプライ
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    増結パネルを増やすと内寸が520mm増えます。
    グレーキャスターなし張地布張り芯材フェルト(PET)アジャスターなし
  • デスク用サイドパーティション OUシリーズ(デスクパネル) サンワサプライ

    デスク用サイドパーティション OUシリーズ(デスクパネル)

    サンワサプライ
    21,980税込24,178
    1台
    21日以内出荷
    取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ・サイドパネルです。
    適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂厚さ(mm)35高さ(mm)400脚の種類自立式
デスクトップパネル