デスクトップパネル :「アジャスター 固定用」の検索結果
オープン型ワークブースです。パネル外側には遮音性のあるパネル、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き。内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵
付属品キャスター(Φ50mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み)
材質張地:布、芯材:フェルト(PET) フレーム:アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー
ケーブル長(m)コンセントケーブル:1.8 ※天板に固定している部分があるので実際使用できる長さは1.5~1.6m程度
キャスターあり
フレーム色グレー
組立時間60分
パネル厚(mm)30、外側:パーティクルボード9+フェルト9、内側:フェルト22、扉:フェルト22
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)952×400×18
アジャスターあり
組立人数4人(大人3人以上で組立て作業を行ってください)
材質(パネル)PET
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
『デスク周辺用品』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。