1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトキーボードスライダー
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。 天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。
高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5 幅(mm)817 奥行(mm)310 ブラック 質量(kg)約3.9 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265 材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン) 耐荷重(kg)10 保証期間購入日より6ヶ月
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります