3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。最大伝送距離70km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応
コネクタ2芯LC 通信速度1000Mbps 動作温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様最大伝送距離:550m 外形寸法(mm)13.3×57.5×8.5 本体質量(g)19 波長(nm)光:850 コネクタ2芯LC 通信速度1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 ファイバータイプマルチモード
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。BiDiSFPタイプは、最大伝送距離60km対応製品をラインナップしています。三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です。ホットスワップ機能対応
用途BiDi(BiDirectional:双方向) SFPタイプは、1芯の光ファイバーケーブルで接続します。1芯上で送信・受信を行うため、2種類のSFPモジュールを使用します。異なる光信号を同時に乗せることができるため、高速で大容量の通信として利用されています。 光ファイバシングルモード コネクタ1芯LC 通信速度1000Mbps 動作温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,300 税込53,130
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)