絞り込み
ブランド
- Jabra(78)
- フジパーツ(35)
- JVC(ビクター)(21)
- 谷沢製作所(18)
- オーム電機(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
- EPOS | SENNHEISER(8)
- ELPA(6)
- Tapper(タッパー)(6)
- iFace(5)
- サンワサプライ(4)
- audio-technica(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- アバー・インフォメーション(4)
- SHURE(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- トーホー(2)
- はくでん(2)
- Maestraudio(2)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

3.5mm ステレオミニプラグ(メス) - 6.3mm ステレオ標準プラグ(オス) 変換プラグ
フジパーツ¥919税込¥1,0111個当日出荷【変換プラグアダプター】。片側:Φ3.5mmステレオミニジャック×1。片側:Φ6.3mmステレオ標準プラグ×1。ハイグレード(金メッキ)。Φ3.5mmステレオミニプラグをΦ6.3mm ステレオ標準プラグに変換するときに使用します。
3.5mmステレオミニジャック) ⇒オーディオ変換プラグ(6.3mmモノラル標準プラグAD-622
フジパーツ¥749税込¥8241個当日出荷規格片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
Jabra Engage Ear Cushion Black 2 pieces for Mono
Jabra¥1,898税込¥2,0881セット(2個)翌日出荷適合Jabra Engage 55、Engage 65、Jabra Engage 75
USBハンドセット
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷質量(g)80ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)周波数特性ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hzマイクロフォン部コンデンサータイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32アズワン品番64-0899-50指向性マイクロフォン部:全(無)指向性最大入力(mW)ヘッドフォン部:50装着方式ハンズフリーマイクミュート○音量調節○
2.5mmステレオ超ミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ変換プラグ
フジパーツ¥629税込¥6921個当日出荷Φ2.5mmステレオ超ミニプラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するときに使用します。片側: Φ2.5mmステレオ超ミニジャック。片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ
イヤースポンジ
サンワサプライ¥699税込¥7691セット(2個)当日出荷MM-HSUSB17BK用の2個セットです。用途イヤースポンジ(MM-HSUSB17BK用)2個セット。対応機種MM-HSUSB17BK
4極対応ハンドセット
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷頭への装着が苦手な方にぴったりの手になじむ受話器型です。小型、軽量で持ち運びに便利です。ボリューム調節が手元で簡単に行えます。SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。用途サッと使えて便利な受話器型の4極対応ハンドセット。。色ブラック質量(g)80形式コンデンサータイプケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×130入力感度46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)最大入力(W)10mアズワン品番64-0901-16指向性全(無)指向性プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)インピーダンス(Ω)32±10%周波数帯域(Hz)スピーカー部:50~20000、マイクロホン部:70~12000装着方式ハンズフリー音量調節○
イヤースポンジ
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881セット(2個)当日出荷MM-HSU14ANC/HSU15ANC/HSRJ01/HSRJ02標準品と同じイヤースポンジです。2個セットです。セット内容イヤースポンジ2個 外円:約55×70mm 内円:約40×45mm 厚み:約15mm
オーディオ変換プラグ(3.5mmステレオミニL型プラグ⇔3.5mmステレオミニジャック) AD-627
フジパーツ¥529税込¥5821個当日出荷色ブラック規格片側:Φ3.5mmL型ステレオミニプラグ(オス)、片側:3.5mmステレオミニジャック(メス)、プラグ:金メッキプラグプラグ金メッキプラグ
Jabra Evolve2 65 Flex Earcushion 1 pair
Jabra¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷Jabra Evolve2 50/55の交換用 イヤークッション。左右1つずつ、計2個入り。
バナナプラグ
audio-technica¥1,998税込¥2,1981個当日出荷導体集合径2.0mmまでのスピーカーケーブルに対応。リア接続タイプのバナナプラグ材質真鍮/ABS樹脂外形寸法(mm)(本体部)50 x Φ10.4接続方法リア接続対応導体集合径:MAX Φ2.0mm
Jabra ケンジントンロックアダプター
Jabra¥1,098税込¥1,2081台翌日出荷Jabra ケンジントンロックアダプターは、Jabra スピーカーフォンと Jabra コード付き USB ヘッドセットを保護するための盗難防止デバイスです。 この特許申請中のデバイスを使用すると、安心して会議室にスピーカーフォンとヘッドセットを置いておくことができます。互換性:すべての Jabra スピーカーフォンと Jabra コード付き USB ヘッドセット (ケンジントンワイヤに接続が必要)
オーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒2.5mmステレオ超ミニプラグ) AD-621
フジパーツ¥749税込¥8241個当日出荷規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ、
変換プラグ S3.5J-M6.3P
オーム電機¥479税込¥5271個当日出荷Φ3.5ステレオミニプラグをΦ6.3モノラル標準プラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニジャック-Φ6.3モノラル標準プラグ
BTD 800a ドングル
EPOS¥13,980税込¥15,3781個当日出荷EPOS ADAPT/IMPACT/EXPAND用USB-A Bluetooth®; ドングル。プラグアンドプレイ対応、ノートパソコンとヘッドセット間の高速Bluetooth接続が可能。Microsoft Teamsの認証を取得し、優れたコミュニケーションと通話コントロールを実現。対応製品ADAPT200、300、400、500、600シリーズヘッドセット IMPACT MB Pro、5000、1000シリーズヘッドセット EXPAND30、40、80シリーズスピーカーフォン対応OSWindows、Mac周波数2.4GHzBluetoothv5.2通信距離(m)25 ※デバイスによって異なります。USBバージョン2.0
Jabra 汎用スマートカールコード GN1200CC
Jabra¥1,898税込¥2,0881台翌日出荷ヘッドセット単品と電話機を接続する場合に必要です。GN 1200 CC (88011-99)は8つのセレクタースイッチがあり、使用する電話機に併せてスイッチを切り替えることにより、ほぼすべての電話機に使用可能です。そのため、電話機システム変更時にもヘッドセット及び GN 1200 CC を継続して使用することが出来ます。
Jabra Evolveシリーズ用 RJ9(4極4芯)プラグ変換アダプタ
Jabra¥2,198税込¥2,4181台翌日出荷3.5Φのピンプラグを持つJabra Evolveシリーズを電話用ヘッドセットとして使う場合に使用する、3.5Φジャック -> RJ9 (4極4芯) の変換アダプタです。Evolve30、30Ⅱ/40/80 が対応となります。
オーディオ変換プラグ(3.5mmモノラルミニジャック⇒ステレオミニプラグ) AD-620
フジパーツ¥749税込¥8241個当日出荷規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグプラグニッケルメッキプラグ
変換プラグ S3.5J-S6.3P #2
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷イヤホンやヘッドホン等のΦ3.5ステレオミニプラグをステレオラジカセ等のΦ6.3ステレオ標準プラグに変換します。コネクタ形状3.5Φステレオミニジャック-6.3Φステレオ標準プラグ
2口分岐アダプター S3.5P-S3.5J2
オーム電機¥839税込¥9231個当日出荷ステレオミニジャックを、2口に分岐します。高伝導率金メッキ仕様仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
変換プラグ S6.3J-S3.5P
オーム電機¥519税込¥5711個当日出荷Φ6.3ステレオ標準プラグをステレオポータブルCD等のΦ3.5ステレオミニプラグに変換します。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下、経年変化にも強いです。仕様金メッキ仕様コネクタ形状Φ6.5ステレオ標準ジャック-Φ3.5ステレオミニプラグ
Jabra Link390a MS USB-A
Jabra¥10,480税込¥11,5281台翌日出荷USB Bluetooth Dongle Jabra デバイスからコンピュータへの Bluetooth 接続を強化するように設計。▼Microsoft Teams認定 ▼USB-A
『ヘッドホン/イヤホン関連品』には他にこんなカテゴリがあります
- イヤーピース/イヤーパッド
- 延長コード/分配コード
- ヘッドホン収納用品
- その他ヘッドホン/イヤホン関連品