SFPケーブル :「アクティ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MSAアンコード 対応アクティブ光ケーブル(AOC):アンコード トランシーバモジュール対応のMSA準拠スイッチで使用可能。技術仕様:7m アクティブ光ケーブル | 40Gbps | アクティブ光ファイバー | 2x QSFP+ コネクタ | PVC被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
長さ(m)7
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)152
消費電力(W)1.5以下
保存温度(℃)-40 ~ 80
高さ(cm)1.3
動作温度(℃)0~ 70
データ転送速度(最大) 40Gbps
コネクタAQSFP+
コネクタBQSFP+
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
安定した40GbE接続を提供。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。