SFPケーブル :「トレイ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cisco SFP-H10GB-CU1Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS) 長さ(m)1 幅(mm)14 質量(g)74 消費電力(W)0.5 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.2 動作温度(℃)0 ~ 70 コネクタASFP+ コネクタBSFP+
1個
6,398 税込7,038
欠品中

Cisco SFP-H10GB-CU3Mとの100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS) ケーブル長(m)3
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

Cisco製装置との100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFP+パッシブDACケーブル。光ファイバの代用として費用対効果に優れたケーブルを使用。1x、2x, 4x、8x光ファイバチャンネルデータ転送速度対応。0.5W以下の低消費電力。30AWG、100Ωのインピーダンス
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS) ケーブル長(m)2
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

Cisco装置との100%互換性を保証。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。0.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途10Gbイーサネットや光ファイバチャンネル用途で使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS) ケーブル長(m)5
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

40GBase-T準拠のネットワークで安定した40Gbps接続を提供。光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。0.1W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40Gb EthernetおよびInfinibandアプリケーションで使用。ラック内2点接続、ネットワークスイッチ/サーバ接続(ストレージエリアネットワーク:SAN、ネットワーク接続ストレージ:NAS) ケーブル長(m)2
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷