SFPケーブル :「X線」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cisco製品SFP-H10GB-CU0-5Mと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850など)。技術仕様:0.5m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチで使用可能:低消費電力10GbE DACケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)。ホットスワップ対応
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 ケーブル長(m)0.5
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

Cisco製SFP-H10GB-CU6Mと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(Firepower, ASR9000, ASR1000, C9300, C3850など)。技術仕様:6m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチで使用可能:低消費電力10GbE DACケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 長さ(m)6 幅(mm)14 ブラック 質量(g)347 消費電力(W)0.5(接続端で) 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.2 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 10Gbps コネクタASFP+ コネクタBSFP+
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

技術仕様:5m | 40 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x QSFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:ケーブル本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供。MSA準拠製品のスイッチに対応:低消費電力40GbEダイレクトアタッチケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)。MSA準拠製品のスイッチに対応:低消費電力40GbEダイレクトアタッチケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続 長さ(m)5 幅(mm)18 ブラック 質量(g)451 消費電力(W)0.1以下(接続端にて) 保存温度(℃)-40 ~ 80 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 40Gbps コネクタAQSFP+ コネクタBQSFP+
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷