ヤマハのスイッチ製品同士をスタック接続するためのケーブル。対応製品:SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX2310P-28GT
色黒
保管温湿度範囲0~85%(結露しないこと)
ケーブルTwinax cable 30AWG、Passive
動作周囲温度(℃)0~50
動作湿度(%)15~85(結露しないこと)
保管温度範囲(℃)-40~85
伝送速度(Gbps)10.5
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。