コンソールドロワー :「LED マウント」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペースの有効活用。LEDライト搭載-手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワー-1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供。ショートレールタイプ-奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に。デュアルスライド構造-LCDパネル、キーボード&タッチパッドパネルは個別にスライド可能。コンソールロック機能-未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック。。優れたA/V機能。ビデオ入力はHDMI、DVI、VGAの3種類から選択可能※1。解像度-CL3800NWは18.5インチLCDモニター/解像度最大フルHD(1920×1080)対応、CL3800NXは18.5インチLCDモニター/解像度最大1366×768対応。セカンドモニターへの出力は最大1920×1200まで対応。スピーカー対応。。柔軟なセットアップ。ラックマウントキット同梱。イージーセットアップラックマウントキット対応ソフトウェア不要。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応。。豊富な操作性。セカンドコンソール(USB/HDMI/DVI/VGA)ポート搭載※1。フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載-ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能。標準105キーキーボード搭載。対応キーボード言語-日本語、英語(US/UK)、フランス語、ドイツ語(ドイツ/スイス)、ギリシア語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語(繁体字)、トルコ語。。※1一度に表示できるのは1種類のビデオ信号(HDMI、DVI、VGA)のみです。*CL3800NXは1920×1200@60Hzの映像信号に対応しており、受信した信号を1366×768@60Hzに縮小して表示します。
用途CL3800は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。 仕様【コンソール選択】ホットキー、【エミュレーション】キーボード/マウス USB セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、2L-7D02UHケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、延伸ブラケット×2※、※イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチリセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・LCD電源プッシュボタン×1・LCD調節プッシュボタン×4 ケース質量(kg)9.61(21.17lb) 消費電力AC110V:26.6W:140BTU、AC220V:26.8W:141BTU 型番【イージーセットアップ・ラックマウントキット】2K-0003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ)450×470×43 材質(ケース)メタル、プラスチック インターフェース【コンピューター側/セカンドコンソール側】キーボード/マウス:USB 解像度【入力ビデオ】1920×1200@60Hz、DDC2B準拠 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンオス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・セカンドコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンメス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1・セカンドマウス/周辺機器USBタイプAメス×1 画面サイズ18.5インチ ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)481×515×43 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト1、最大(接続するKVMスイッチに依存) 奥行き(cm)(対応ラック)45~70 パネル画面サイズ18.5インチTFT-LCD・解像度1920×1080@60Hz・ピクセルピッチ0.213mm×0.213mm・応答時間20ミリ秒・視野角178°(水平)、178°(垂直)・コントラスト比1000:1・対応色1677万色・輝度350cd/m2 互換品番KVMケーブル2L-5003U、2L-7D02DH、2L-7D02U、2L-7D02UH、2L-7D03U、2L-7D05U・アクセサリー2K-0007、2K-0001、2K-0002、2K-0003、2K-0004
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷