絞り込み
ブランド
  • Gigastone(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(3)
  • プリンストン(1)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
  • 青木製作所(1)
ストレージ容量
  • 64GB
  • 1GB(1)
  • 1TB(3)
  • 2GB(3)
  • 4GB(1)
  • 8GB(2)
  • 16GB(5)
  • 32GB(8)
  • 128GB(11)
  • 256GB(5)
  • 512GB(5)
  • 512MB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(7)
ビデオスピードクラス
  • V30(6)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(3)
  • UHS-I U3(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
1GB(1)
1TB(3)
2GB(3)
4GB(1)
8GB(2)
16GB(5)
32GB(8)
64GB
128GB(11)
256GB(5)
512GB(5)
512MB(1)
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリキオクシア(KIOXIA)
2,988税込3,287
1個
当日出荷
ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
UHS-I対応microSDカード プリンストンUHS-I対応microSDカードプリンストン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
microSD高耐久  UHS-I/class10 GigastonemicroSD高耐久 UHS-I/class10Gigastone(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
繰り返し書き込みに強いMLC NADA搭載。高耐久、耐衝撃。 付属変換アダプターを使用することでSDカードとしてもご利用いただけます。
用途ドライブレコーダー、カーナビ用寸法(mm)15×11×1SDスピードクラスclass10動作温度(℃)-25~85UHSスピードクラスUHS-1
A1V30クラス microSDカード GigastoneA1V30クラス microSDカードGigastone
2,298税込2,528
1個
当日出荷
高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。付属のSDカードアダプターを使用することで、SDカード対応機器にもご利用いただけます。
用途fullHD対応、連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5適合機器microSDXC対応機器カードmicroSDXC保証期間5年動作温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6アプリケーションパフォーマンスクラスA1
10倍高耐久MLC マイクロSDカード Gigastone10倍高耐久MLC マイクロSDカードGigastone
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
長期5年保証製品!高耐久性と高速読み書き速度で監視カメラやペットカメラ、ドライブレコーダー等に最適なmicroSD。製品寿命の長いMLC製フラッシュメモリを採用し、連続録画可能な回数は一般的なTLC型microSDカードと比較して10倍以上。たくさんのフルHD動画および4K動画を録画するのに最適です。
付属品本体、SD変換アダプター保証期間5年寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11×15×1動作温度(℃)-25~+85インターフェイスUHS-1SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)microSDXCカード EXCERIA PLUS(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
5,488税込6,037
1枚
当日出荷から11日以内出荷
アクションカメラ向き。最大読み出し速度100MB/s最大書き込み速度65MB/sのmicroSDXC UHS-1メモリカードです。
付属品SD変換アダプター質量(g)約0.3規格UHS規格:UHS-1外寸(mm)15×11×1保証期間お買い上げより5年(本製品はドライブレコーダーなど常時記録・ロギング用途に使用された場合保証対象外となります。詳細は保証規定をご確認ください)転送速度(MB/sec)最大100RoHS指令(10物質対応)対応書込速度(MB/s)最大80SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット Gigastone3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセットGigastone
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。
仕様最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる質量(g)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~+85UHSスピードクラスU1
MicroSD HIKVISION(ハイクビジョン)MicroSDHIKVISION(ハイクビジョン)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
監視用 Hikvision P1 マイクロ SD(TF)カードは、クラス 10 の読み取り/書き込み速度のビデオ監視録画用に特別に設計されています。 3D TLC NAND を採用しており、ビデオ監視の高い読み書き速度、安定性、耐久性の要件を完全に満たします。 Hikvision カメラと同じ場所に配置され、生命予告、健康状態の監視、読み取り/書き込みを特徴としています。 最大の範囲でユーザーデータの安全性を確保するロック。
仕様【NAND型フラッシュメモリ】TLC寸法(mm)14.99×10.92×1.02互換性microSDHC、microSDXC、microSDHC UHS-I、microSDXC UHS-I保管温度範囲(℃)-40~85動作温度範囲(℃)-25~85読取速度(MB/s)90SDスピードクラスクラス10ビデオスピードクラスV30
AMEX-D01専用MicroSDカード 青木製作所AMEX-D01専用MicroSDカード青木製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
AMEX-D01に最適化されたmicroSDカードです。
仕様TLC 3DNand、class10RoHS指令(10物質対応)対応

マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロSD