マイクロSD :「micro USB」の検索結果
関連キーワード
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB(1)
512GB(1)
高速なデータ転送を実現したUHS-Iに対応し、対応機器でHDでの動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。摩擦/塩害/衝撃/静電気/X線に耐性があり、過酷な環境下での使用にもおすすめです。
セット内容カード本体
質量(g)0.3
適合規格microSD Express (SD 7.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1
対応機種microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します)
転送速度(Mbps)(Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-Ⅰ)読込 最大90 書込 最大90
耐久性耐摩耗 / 耐塩害 / 耐衝撃 / 耐静電気 / 耐X線
保管温度範囲(℃)-40-+85
クラススピードクラス10(C10)、UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラスV30(V30)、アプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)
インターフェイスPCIe Gen3×1 / UHS-I
動作温度範囲(℃)0-70
記録メディア・メモリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。