1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームセキュリティカメラやドライブレコーダーにもお使い頂けるように設計された、高耐久なカードです。最大120,000時間(13年以上)の連続保存が可能 [1]。耐温度、防水、耐衝撃、耐X線に対応しています [2]。スピードクラス10、ビデオスピードU3およびV304に準拠し、フルHDまたは4K録画に対応する速度を備えています。 [3][4]
仕様●容量:32 GB●スピードクラス:UHS Speed Class 3(U3)●Video Speed Class 30(V30)●転送速度(Read):最大 100MB/s [5]●転送速度(Write):最大 40MB/s [5]●動作温度範囲:-25℃ to 85℃●保存温度範囲:-40℃ to 85℃●[1] 動画保存の実時間は少なくなります。256GBは最大12万時間/13年以上、128GBは6万時間、64GBは3万時間、32GBは1万5千時間です。フルHD動画のみ。4K UHD動画は総時間が少なくなります。●[2] カードのみ。詳細および制限については、製品パッケージおよび www.sandisk.com/proof を参照してください。●[3] 対応デバイスが必要です。フルHD(1920x1080)および/または4K UHD(3840x2160)ビデオのサポートは、ホストデバイス、ファイル属性、使用条件、その他の要因に基づいて異なる場合があります。 www.sandisk.com/HD を参照してください。●[4] UHSスピードクラス3(U3)およびUHSスピードクラス1(U1)は、UHS対応ホストデバイスでのリアルタイムのビデオ録画をサポートするように設計されたパフォーマンスオプションです。ビデオスピードクラス30(V30)、30MB/秒の持続的ビデオキャプチャレートは、UHS対応ホストデバイスでのリアルタイムのビデオ録画をサポートするように設計されたパフォーマンスオプションを指定します。 www.sdcard.org/consumers/speed を参照してください。●[5] ホスト機器、使用条件、その他の要因によって性能が低下する場合があります。 アズワン品番67-0419-71
1個
3,898 税込4,288
欠品中

『マイクロSDカード』には他にこんなカテゴリがあります