PoEインジェクター :「エジェクターポンプ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤトレンド産業用PoEインジェクター
エコ商品
PoE++対応のネットワーク機器に給電可能。IEEE802.3bt対応。最大90Wの電力をLANケーブル1本で最大100mまで給電可能
外形寸法(mm)W26×D70×H95 規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt 保護構造IP40スチール ポート数【PoE対応】1、【イーサネット】2 電源DC52~57V(冗長電源) (逆極性保護) 電力(W)【PoE供給】90W 消費電力5W(PoE無)/95W(PoE有) インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 取付け方法DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

最大90W給電対応のPoE++インジェクター。5Gbps対応のマルチギガ通信ポート搭載。DC12~52Vの広範な電源入力に対応。昇圧回路内蔵で車載バッテリーにも安定動作。-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。静音ファンレス設計
仕様サージ保護:DC2000V 寸法(mm)38.6×103.5×81.5 取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け 電源(V)DC12~52(冗長電源) ポート数【PoE給電】1ポート、RJ-45×2ポート 適合規格CE/FCC(クラスA)、LVD (EN62368-1)、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32 本体質量(g)313(DINレール取り付けマウントを含む) 材質(ケース)IP30アルミニウム 保存温度(℃)-40~85 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T 適合ケーブルUTP/STPケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) 2.5Gbpsを超える通信速度でご使用になる場合は、CAT6以上のLANケーブルが必要 LEDP1 P2 PoE 電源供給【PoE】90W 動作温度(℃)-40~75 保存湿度(%)5~95RH、結露なきこと ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと 給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8) MTBF(時間)566058 ESD保護DC6000V
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ダイヤトレンドDESP-GAT3用DCプラグセット
エコ商品
DESP-GAT3で使用できるDCプラグセット
セット内容DCジャック付ケーブル 0.2M、DCプラグ4種(白:5.5×2.5mm、青:5.5×2.1mm、黄:4.8×1.7mm、赤:3.5×1.35mm、極性:センタープラス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ダイヤトレンドPoEスプリッター
エコ商品
PoEハブ・PoEインジェクタからの電力とデータを分離しPoEに対応していないネットワーク機器に電力供給します
仕様【DCジャック】5.5×2.1mm、センタープラス 規格IEEE802.3af、IEEE802.3at 電源PoE受電(IEEE802.3af/at) 出力電圧IEEE802.3at:DC5V(4A)・DC12V(2A)・DC24V(1A)、IEEE802.3af:DC5V(2A)・DC12V(1A)・DC24V(0.5A) 材質(ケース)アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×74.9×98 LEDPoE In・DC Out(緑) 動作温度(℃)-15~55 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps
1台
9,690 税込10,659
当日出荷