PoEインジェクター :「CAT5E」の検索結果
関連キーワード
最大90W給電対応のPoE++インジェクター。5Gbps対応のマルチギガ通信ポート搭載。DC12~52Vの広範な電源入力に対応。昇圧回路内蔵で車載バッテリーにも安定動作。-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。静音ファンレス設計
仕様サージ保護:DC2000V
寸法(mm)38.6×103.5×81.5
取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け
電源(V)DC12~52(冗長電源)
ポート数【PoE給電】1ポート、RJ-45×2ポート
適合規格CE/FCC(クラスA)、LVD (EN62368-1)、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32
本体質量(g)313(DINレール取り付けマウントを含む)
材質(ケース)IP30アルミニウム
保存温度(℃)-40~85
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T
適合ケーブルUTP/STPケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) 2.5Gbpsを超える通信速度でご使用になる場合は、CAT6以上のLANケーブルが必要
LEDP1 P2 PoE
電源供給【PoE】90W
動作温度(℃)-40~75
保存湿度(%)5~95RH、結露なきこと
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと
給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
MTBF(時間)566058
ESD保護DC6000V
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。