PoEインジェクター :「ギガ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoEエクステンダD-LinkDPE-302GEはギガビットのPoE接続を、最大500メートル(4台)まで延長することがきるギガビットPoEエクステンダです。 電力と送信データをイーサネットケーブル経由で、IPカメラや無線アクセスポイントなどのPoE受電機器に提供可能です。 これにより電源アウトレットのない場所など、供給可能な電源やネットワーク機器から離れていたとしても、本製品により電源の供給とネットワークの拡充を行うことが可能になります。
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ギガビットPoE+インジェクタD-LinkDPE-301GIギガビットPoE+インジェクタは、IEEE802.3af/at準拠の10/100/1000BASE-TPoEポート搭載のPoE給電インジェクタ本体と電源アダプタで構成され、IEEE802.3at準拠のPoE受電デバイス製品にイーサネットケーブル経由で電力を供給することが可能です。 これにより、「既存の電源アウトレット付近への設置しかできない」といった制限を解消することが可能になります。 DPE-301GI製品本体に電源を給電することで、DPE-301GIがネットワークケーブル経由で対応するデバイスへの給電を行い、PoE給電機能を持たないスイッチとPoE受電デバイス間の接続を可能にします。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

おすすめ人気ランキング