1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100~240V電源が内蔵されています。給電方式タイプAのインジェクタで、ギガビット帯域を最大100m延長します。
用途電源コンセント、電気配線を設置せずに、無線アクセスポイントやPoE対応の監視カメラの接続・延長 電源(V)AC100~240 電力(V/A)出力:55(0.6A) 保管温度(℃)-40~+70 動作温度範囲(℃)0~40 データレート(Mbps)10/100/1000
1台
16,980 税込18,678
24日以内出荷