PoEインジェクター :「形跡管理シート」の検索結果
ギガビットPoE対応デバイス(PD - 受電機器)の接続、給電、操作が簡単
最大30ワットの電力を供給
デスクトップサイズ、平面マウント対応筐体で柔軟なセットアップが可能
既存のカテゴリ5以上のイーサネットケーブルを使用し予算をセーブ
設定不要の高速プラグアンドプレイ設定
PoE+(PSE、電力、データ)10/100/1000Mbps対応RJ45ポート1口を提供 - 802.3atおよび802.3af
RJ45シールドコネクタ
受電デバイスを自動的に検出して適切な電源出力を供給
用途PTZ(パン、チルト、ズーム)カメラやWi-Fiアクセスポイント(WAP)など、Gigabit速度を必要とする高性能なPoE+対応デバイスに最適。電源がないリモートロケーションにタッチスクリーン、情報キオスク、電話などを設置。小規模事業所、ホームオフィス、およびシステムインテグレーション、IT管理などのSMB用途に最適
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。