商品豆知識
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。
ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。
放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
AUTO-MDIX機能を搭載しています。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at
伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps)
付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル
質量(g)約300(電源ケーブル除く)
出力(W)PoE対応ポート/30
ポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート
消費電力(W)最大33.7
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36
動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと)
アズワン品番64-0901-53
スイッチング方式ストア&フォワード
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class6/最大60W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
ポート数1ポート
伝送速度(Mbps)最大:1000(1000BASE-T)
準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class6/最大60W供給)
スイッチング方式Store&Forward
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
構成ポート:Dataポート(入力)1ポート、PoE/Dataポート(出力)1ポート
出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大)
給電方式PoE:Alternative A、Alternative B
電源電源内蔵
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36
質量(g)約576
ケーブル長(m)1.5
最大消費電力(W)約61.56
動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%
材質メタル
取付方式壁掛け:有
規格VCCI Class B
セット内容本体、壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※1,2,3
本製品1台で4つのLANポートをPoE給電対応ポートにすることが可能です。
各ポートごとにPoE給電のコントロールを行うのでIEEE802.3afデバイス、IEEE802.3atデバイスの混在接続も可能です。
高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。
放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
付属品ACアダプタ×1、ゴム脚×4、電源ケーブル(1.5m)×1、アース線×1、取扱説明書×1
規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af/at、【PoE規格】at規格:1ポート (最大)/30W・af規格:1ポート (最大)/15.4W(全ポート合計120Wまで)
消費電力(W)(最大)120.4
使用温湿度範囲0~40℃/20~95%(結露不可)
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポート入力(DATA):4/出力(DATA+PoE電力):4
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。