3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライPoEインジェクター
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at 伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps) 付属品壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル 質量(g)約300(電源ケーブル除く) 出力(W)PoE対応ポート/30 ポート数Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート 消費電力(W)最大33.7 ケーブル長(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×62×36 動作環境使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと) アズワン品番64-0901-53 スイッチング方式ストア&フォワード 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class7/最大75W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3。ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。。※1:PoEポート使用時の注意点。PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブル、または24AWG/23AWGより太いものをご使用ください。推奨ケーブル 。サンワサプライ製 。・KB-T6POEシリーズ。・KB-T6ATSシリーズ。・KB-T5Tシリーズ。※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。
仕様●最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート構成:Dataポート(入力):1ポートPoE/Dataポート(出力):1ポート●PoE対応有無:対応 ポート数1ポート 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3af/at/bt(※Class7/最大75W供給) スイッチング方式Store&Forward
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

LAN-GIHINJ5 インジェクター サンワサプライ 動画あり
サンワサプライインジェクター
IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class6/最大60W)の給電に対応したPoEインジェクターです。消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電に最適です。PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。AUTO-MDIX機能搭載。電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
ポート数1ポート 伝送速度(Mbps)最大:1000(1000BASE-T) 準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at/bt(※Class6/最大60W供給) スイッチング方式Store&Forward 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 構成ポート:Dataポート(入力)1ポート、PoE/Dataポート(出力)1ポート 出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、bt規格 45W/1ポート(最大)、bt規格 60W/1ポート(最大) 給電方式PoE:Alternative A、Alternative B 電源電源内蔵 入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×73×36 質量(g)約576 ケーブル長(m)1.5 最大消費電力(W)約61.56 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 材質メタル 取付方式壁掛け:有 規格VCCI Class B セット内容本体、壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
当日出荷