幅広い規格に対応:IEEE 802.3bt(PoE++)およびCisco uPoE、Bosch、AXISなど従来の90W独自PoE規格に対応した高速産業用ギガビットPoEインジェクター。90Wの電源容量::パン・チルトカメラや高出力IEEE 802.11axワイヤレスアクセスポイントなど、Type 3およびType 4のPoE/Ultra/UPoE用途向けに最大90Wの自動交渉電力を供給。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEインジェクター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●POE:対応●搭載コネク:1x RJ-45 (データのみ)、1x RJ-45 (PoE+)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3bt●最大ケーブル長:100m●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート数:あり●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●プラグタイプ:N●材質:アルミ●色:ブラック●製品高さ:32mm●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品質量:148g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
ポート数DATA入力+PoE出力:2ポート
材質(ケース)IP30 メタル
通信速度10/100/1000/2500/5000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。