HDDスタンド :「a2 ファイル」の検索結果
関連キーワード
USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対5 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリースティックの管理やデータの消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(※外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:64MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは64MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウェア、OSのアップデートと配布。営業用カタログのコピーと配布。リッチメディアのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをすばやくバックアップ。司法機関のデジタルフォレンジック等でUSBドライブの正確なコピーを作成。フラッシュドライブからデータを完全消去しデータセキュリティを向上。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価
高さ(cm)2.5
色ブラック
質量(g)318
消費電力(W)10
幅(cm)12
長さ(cm)16.7
湿度(%RH)5~95
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~85
動作温度(℃)5~45
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
独立型M.2デュプリケーター:パソコンを使用せず、M.2 NVMeソリッドステートドライブ(SSD)のコピーが可能。セクター毎に最大90GBpmの高速コピー。各種ファイル形式に対応し、ドライブ全体をコピー。M.2 SSDスタンド:USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)経由でホストに接続することで、外付けM.2 NVMeドライブ(アクセス&データ保存)として機能。パソコン内部にドライブを取り付けずに異なるPC間でのデータ転送が可能。コンパクトで簡単操作:小型設計で、限られたデスクトップ およびストレージスペースを有効活用。電源、処理状況、SMART状態をLEDで表示。電子音でコピー完了を通知。アクティブおよびパッシブ冷却で理想的なパフォーマンスを実現。互換性:ドライバーやソフトウェア不要。トップローディング(垂直方向のプラグイン)設計で、各種PCIe M.2 (M-Key)に対応(ヒートシンク付き含む)。4Knセクターサイズに対応。注意:コピー用ディスクは、コピー元のディスクと同等、もしくはそれ以上の容量が必要。用途:パソコンを介さずにM.2 NVMeドライブのクローンを作成するスタンドアロンソリューション。データのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムの画像化、および各種メンテナンス、教育環境に理想的
用途NVMe SSDに保存された重要なデータをバックアップし、ドライブの故障やデータ損失が発生した場合に効率的なリカバリーの実行。構成されたNVMeドライブの正確なコピーを作成することで、同一のシステム構成の展開を合理化。既存のドライブコンテンツを新しいドライブにコピーすることで、M.2 NVMe SSDをアップグレードまたは交換することで、時間のかかるデータ転送や再インストールを排除
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C(Gen 2×2、20 Gbps)●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアのインストール不要●ファン:あり●冷却ファン:1 - 60 mm●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280、22110●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●コピー速度:90GBpm●ホットスワップ対応:なし●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:M
付属品1 USB- -USB-ケーブル、1 USB-A - USB-変換ケーブル、ユニバーサル電源アダプター(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、クイックスタートガイド
材質プラスチック
長さ(mm)77
幅(mm)77
色ブラック
高さ(mm)44
質量(g)129
消費電力(W)0.1
出力電圧(V)12/DC
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~55
入力電流(A)0.6
ケーブル長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)5~55
使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
HDDドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)経由で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、ディスクイメージング、データ転送などが可能な2ベイ対応HDDスタンド。ドライブの互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA1.0/2.0/3.0対応。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。1.2mのUSB-Aケーブル、ユニバーサル電源アダプタ付属
。性能:各ベイに独立したイジェクトボタンがあり、一方のベイを使用中にもう一方のベイに装着されているアイドル状態のドライブのホットスワップが可能。1万5千回の挿抜サイクルに耐える優れた耐久性。仕様:2ベイハードドライブドッキング ステーション/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ホスト接続/ホットスワップ対応ドライブベイ/トップローディング トースタースタイル/ドライブドア/LEDアクティビティライト
用途イメージ作成作業でドライブへの高速アクセスが必要なシステムビビルダなどITのプロに最適。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。ハードドライブ間でデータを転送。重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能
データ転送速度5Gbps
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ハードディスクドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現。優れた互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDをサポート。4Kn互換。OSに依存せず。SATA 1.0 2.0との下位互換。91cmのUSB-Aケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。高性能:独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブのホ ットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル40mmファンにより、ドライブ温度を最適に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上。仕様: 4ベイハードドライブドック/TRIM機能搭載 SATA 3.0(6Gbps)/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ホスト接続/デュアル40mmファン/ツールレス/トレイレス設計/ホットスワップ対応ドライブベイ/取出しボタン付トップローディング/トースター式/LEDアクティビティライト。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージングのためにドライブに素早くアクセスする必要のあるシステムビルダーおよびIT専門家。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。1つのHDDから別のHDDにデータを転送。複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適。重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能
高さ(cm)8.5
色ブラック
消費電力(W)78
幅(cm)17.1
長さ(cm)28.5
湿度(%RH)20~80
出力電流(A)6.5
保存温度(℃)-20~50
入力電流(A)2.5
動作温度(℃)5~35
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売): IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225) 。パフォーマンス: ツールレストップローディングデザイン。アイドル状態のドライブも素早くホットスワップが可能。従来のSATAおよびUSBバージョンとの後方互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接続/イジェクトボタン付きトップロードドライブベイ/電源およびアクティビティーLEDインジケーター/USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブルおよび電源アダプター同梱。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでデータへのクイックアクセスが必要なデータ回復作業に最適。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適。USB 3.0ポート搭載パソコンの活用。ドライブとのドッキングをUSB 2.0接続からさらに高速なUSB 3.0接続へアップグレード
高さ(cm)6.5
幅(mm)93
色ブラック
質量(g)392
消費電力(W)30
長さ(cm)14.5
湿度(%RH)8~80
出力電流(A)2.5
保存温度(℃)-40 ~ 70
動作温度(℃)5 ~ 80
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
ハードディスクドッキングステーション: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現。優れた互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA 1.0/2.0との下位互換。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。91cmのUSB-A/-Cケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属。高性能:独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブホットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル60mmファンにより、ドライブ温度を最適に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上。仕様: 4ベイハードドライブドック/SATA 1.0 2.0 3.0(1.5, 3, 6 Gbps)/USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)ホスト接続/デュアル60mmファン/ツールレス トレイレス設計/ホットスワップ対応ドライブベイ/取出しボタン付トップローディング トースター式/LEDアクティビティライト。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。古いドライブから素早くデータを復旧、バックアップ。ハードドライブ間でデータを転送。様々なHDD をテストしたりベンチマーキングする技術者に便利
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)もしくはeSATA接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。1m eSATA、 USB-A/Cケーブル付属。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2および6 Gbps eSATAホスト接続でSATA3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/eSATA (6 Gbps) またはUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/eSATA, USB-A および Cケーブル(1m)付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ツールレスデザインにより、アイドル状態のドライブのホットスワップが可能。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2ホスト接続でSATA 3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/ SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/1m USB-Aケーブルおよびユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。外付けドライブへの高速バックアップでデータのアーカイブを作成。ハードドライブ間でデータを転送。別ロケーションでバックアップデータを保管する場合に移動が簡単
高さ(cm)6.4
幅(mm)92.7
色ブラック
質量(g)392
消費電力(W)24
長さ(cm)14.5
湿度(%RH)20~80
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20 ~ 50
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)5 ~ 35
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
PCパーツ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。