HDDスタンド :「でゅぷりけーた」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。
2台の内蔵2.5インチ/3.5インチSATA HDD/SSDを外付けUSBドライブにするケースです。
内蔵用HDD/SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使用できます。
UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSBの速度を最大限に引き出します。
16TBまでのHDD/SSDを2台搭載できます。
クローン機能を搭載。PCと接続せずに、1プッシュでドライブを複製できます。
アクセスが無く10分経過すると、HDDの回転を止めます。
ドライバ不要。Windows標準ドライバで動作します。
ウエイトを内蔵しているので、安定して抜き差しできます。
2.5インチドライブ用スペーサーとACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書が付属します。
付属品2.5インチドライブ用スペーサー×2、ACアダプタ、USB 3.2 Gen 1 Standard-A⇔Standard-Bケーブル (約60cm)、取扱説明書
色ブラック
電源ACアダプタ (付属)
適合規格SATA Revision 3.2、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)
対応OSWindows 10
対応ドライブ: 2.5または3.5インチ SATA HDD/SSD (容量16TB×2台まで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×116×70
転送速度(Gbps)最大データ:5(理論値)
I/OポートUSB 3.2 Standard-B メス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
PCパーツ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。