HDDスタンド :「引っ越し」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。 ワンタッチ複製(クローン)モード搭載で、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 エラースキップ機能(エラー回避機能)搭載で、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。 外付けHDD/SSD(PC)モードで外付けドライブとして使用することができます。 ドライブスタンドとしての使用時はもちろん、クローン作成時もドライブのサイズ、種類を問わずすべてのベイで使用できます。
付属品USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ 寸法(mm)104×113×70(突起部除く) 質量(g)約254(本体のみ) 電源ACアダプタ(12V/3A) 対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降) 対応機種USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン 対応ドライブ:SATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD 速度(対応)SATA III(6Gbps)/II (3Gbps)/I (1.5Gbps) 保証期間ご購入後12ヵ月 モード本体:PCモード、CLONEモード 搭載可能台数最大2台
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)やイレース(抹消)することができるスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しから旧ドライブのデータ抹消まで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大32TB(16TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいデバイスをセットし、HDDスロット2にコピー先のデバイスをセットすれば、モードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 従来の非対応モデルでは不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンが完了できませんでしたが、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できるようにエラー回避機能(エラースキップ)が搭載されています。 従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 抹消したいデータが入っているHDD/SSDをHDD2スロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでデータを完全抹消することができます。抹消方法は、目的に合わせて3つの中から選ぶことができ、組み合わせることで信頼性をアップすることができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大32TB(16TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
質量(g)約290(本体のみ) 電源ACアダプタ(12V/4A) 対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×58×100(突起部除く) 対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD 動作環境USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン 保証期間ご購入から12ヵ月 梱包内容本体、USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ、マニュアル モードPCモード/CLONEモード/ERASE(ALL-0/RANDOM/SECURE)モード 接続台数最大2台のHDD/SSD
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

高速転送規格NVMe接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDからNVMe M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2×2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 Sourceスロットに複製したいSSDをセットし、Targetスロットに空のSDDをセットするだけで、パソコンに接続する必要や事前に設定する必要がなくボタンを押すだけで簡単にクローンができます。 NVMe接続ならでは理論値でHDDと比較して2倍以上の高速クローンが可能となります。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDとして使用することができます。 最大20Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2×2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 天板には3色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 最大20Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USBケーブルが付属しており、ケーブル長は取り回し便利な80cmとなっております。
仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C(USBケーブル使用)●対応ドライブ:NVMe M.2 SSD(Type-22110/2280/2260/2242/2230)●対応容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応環境:USB3.2Gen2×2/USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):20Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード 質量(g)約150(本体のみ) 電源ACアダプタ(5V/3A) 対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降 サイズ(mm)約W79×D76×H18(突起部除く) インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

NVMeやSATA接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 SDカードのクローンにも対応しておりSDカードからSSDへ完コピができます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 パソコン無しでSSDやSDカードをスロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 SSDとSDカード間のクローンも可能で、カメラ撮影データをパソコン使用時の受け渡しにも便利です。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDやSDカードリーダーとして使用することができます。 最大10Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 天板には2色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 誤作動防止のモードスイッチが完備されていて多彩な仕様でありながら使用したい機能を簡単に設定できます。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 NVMe M.2 SSD (TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)とSATA M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 B+M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 従来のSDカードUHS-Iや最新のSD Expressカードも接続可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB3.2ケーブルが付属しています。 Type-A to Type-CケーブルとType-C to Type-Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な80cmです。
仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C/USB Type-A(USBケーブル使用)●対応ドライブ(NVMe M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ(SATA M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応メディア(SDカード):SDXC/SDHC/SD、SD Express/UHS-I●対応環境:USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード 電源ACアダプタ(5V/3A) 対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降 インターフェイスUSB3.2 Gen2 USB Type-C
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

『内蔵HDD』には他にこんなカテゴリがあります