●デスクトップPCに高速転送が可能なUSB規格「USB3.2 Gen2x2」(理論値:20Gbps)のポートを増設できる拡張カードです。
「20GbpsのType-Cポート増設 USB 3.2 Gen2x2拡張カード」
●USB 3.2 Gen2x2対応Type-Cを1ポート増設
USB3.2 Gen2x2対応の高速SSDと組み合わせた場合、2,000MB/sオーバーを実現します。
●異次元の世界へ! 2,000MB/秒を超えた!
本製品は、USB3.2 Gen2x2に対応したNVME M.2 SSDポータブルケース AOK-M2NVME-U32G2X2を組み合わせることによって、 シーケンシャルでのデータ転送において2000MB/秒の超高速転送を実現しました。
対応OSWindows10
インターフェイスUSB Type-C×1
スロットPCI Express 3.0×4スロット
コネクタ(本体)USB3.2 Type-C
セット内容本体、ロープロファイルブラケット、マニュアル
USBタイプUSB3.2 Gen2×2/USB3.2 Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)
寸法(mm)80×70mm(ブラケット含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。