USBボード :「システムターフ」の検索結果
USB 3.2 Gen2x2対応したType-Cを1ポート増設するPCI Expressボード
実測2000MB/sオーバーを実現
PCI Express Gen3x4対応
5V/3Aバスパワー供給可能
LowProfileブラケット標準添付
OS標準ドライバで動作
セット内容製品本体×1、ロープロファイルブラケット×1、マニュアル×1、保証書(1年)
対象パソコンPCI Express x4~x16 (Gen.2もしくはGen.3)スロットを装備したWindows PC
質量(g)約40(標準ブラケット装着時)
外形寸法(mm)約80(W)×52(L)(ブラケット部含まず)
電源電圧DC +3.3V(PCI Expressスロットより供給)
対応OSWindows 10 ※32ビット/64ビット両対応
動作環境温度:0~55℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
電源供給+5V/3.0A(最大)、USB BC(Battery Charge)1.2準拠 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。
転送レート【理論値】SuperSpeed USB 20Gbps (USB 3.2 Gen2x2)、SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)、High-speed 480Mbps、Full-Speed 12Mbps、Low-Speed 1.5Mbps
アズワン品番64-8072-17
インターフェイス【バス】PCI Express x4(PCI Express Specification Rev.3.0) ※PCI Express Specification Rev.3.0(Gen3)スロットへ装着してください。【USB】USB Type-C ×1 ※Alternateモードには対応していません。ThunderboltやDisplayPortなどの映像出力はおこなえません。
コントローラー型式ASMedia ASM3242
1台
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。