LANボード :「拡張ボード」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート
ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠
IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応
ジャンボフレームに対応
フルおよびハーフデュプレックスサポート
Wake-on-LAN機能対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
ロープロファイル対応ブラケット同梱
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加
長さ(mm)67.9
質量(g)38
幅(cm)12
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)0 ~ 100
高さ(cm)1.8
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 1000Mbps
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x1
ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠
IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応
ジャンボフレームに対応
フルおよびハーフデュプレックスサポート
Wake-on-LAN機能対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加
長さ(mm)70
幅(mm)18
質量(g)27
ポート数1
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)0 ~ 100
高さ(cm)4.9
動作温度(℃)0~ 70
データ転送速度(最大) 1000Mbps
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート
最大9Kのジャンボフレームに対応
PCI Express 2.0 ベース仕様対応(1.0a/1.1と下位互換性あり)
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応
Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフロードに対応
Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応
標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケットも同梱
ペアスワップ(Pair Swap)/ポラリティ(Polarity)/ スキュー(Skew)訂正に対応
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適 。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計
長さ(mm)92.5999999999999
幅(mm)18
ポート数2
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)0~100
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~70
データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。