LANボード :「小型 ヒートシンク」の検索結果
関連キーワード
「インターフェイス」から絞り込む
PCI Express(1)
本製品は一般的に普及している100Mbpsよりも、25倍速い2.5Gbps(ギガビット)転送が可能です(理論値)。大きなファイルのダウンロード、オンラインゲーム通信、テレビ電話、動画配信、動画視聴など、現代のネット環境に合った転送を実現いたします。転送速度を実現する人気のRealtekコントローラー「RTL8125」を採用しました。RTL8125は転送速度が2.5Gpbsに対応するだけでなく、非常に高速でありながら、低消費電力と転送の安定差を実現可能となりました。さらに本製品にはヒートシンクが付いており、長時間でも安定した転送速度を維持します。もっとも多くのパソコンが搭載しているPCI Express×1スロット(Gen2以上の通信を推奨)に接続するように設計されております。またPCI Express X4,X8,X16でも接続頂けます。RTL8125を採用することで、基板面積を縮小することが可能により、通常のデスクトップケースのみならず、スリムケース、ロープロファイルを必要とする小型パソコンでもご利用頂けます。より信頼性を確保するため、エアリアの組込用ボードはすべてSMTによる機械製造をしております。製造後に通電テスト、目視チェックなど厳しい品質コントロールの下で管理をしております。また使用するコンポーネントはすべてBOMリストで管理し、商品として総合的動作安定性を維持します。
仕様パワーマネージメント対応(ACPI)、搭載IC:Realtek RTL8125、伝送符号化方式:マンチェスターコーディング(10BASE-T)/4B/5B+MLT-3(100BASE-TX) 8B1Q4+PAM5(1000BASE-T)、アクセス方式:CSMA/CD、WAKE ON LAN:対応(サポート対象外)、ジャンボフレーム:4KB/9KB/16KB、AUTO-MDIX:対応、Full-duplex:対応、IP ver.6:対応、対応LANケーブル:【10BASE-T】 カテゴリ3 UTPケーブル以上、【100BASE-TX】 カテゴリ5 UTPケーブル以上、【1000BASE-T】カテゴリ5 UTPケーブル以上、【2.5GBASE-T】カテゴリ6A UTPケーブル以上
付属品ロープロファイルブラケット、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)ボード:約73×56(ブラケットを含まず )
質量(g)ボード:約39
対応OSWindows11/10/8.1/8/7(各32/64bitOS対応)
電源電圧(V)3.3±5%(接続のPCI Expressスロットより給電)
インターフェースPCI Expressx1(1レーン) GEN2対応
保証期間1年
コネクタRJ-45型8極コネクター
伝送速度伝送速度:10/100/1000Mbps/2.5Gbps(オートネゴシエーション)、
消費電力(A)最大1
通信インターフェース2.5 Gigabit LAN/IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3bz 2.5G BASE-T、IEEE802.3x 全二重時フローコントロール/半二重対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。