LANボード :「システムターフ」の検索結果
「インターフェイス」から絞り込む
PCI Express(1)
その他(2)
効率的なアーキテクチャによって、NVMe SSDのインストールが容易に行え、静音冷却モジュールによって最大の性能が引き出せます。
SSDキャッシュを有効化して、システム性能を最適化し、I/O遅延を減少させます。キャッシュは、仮想マシン、大量の小さなファイルを有するシステムなどのIOPS負荷の高いアプリケーションに対して理想的です。
NASにQtier(QNAPの自動階層化テクノロジー)を設定して、全体的なシステム性能を向上させ、ストレージを最大限利用できます。
静音冷却モジュール(ヒートシンクとスマートファン)により、常にSSDのパフォーマンスを維持します。
フォトグラファーおよびビデオグラファーは、NVMe SSDボリュームに対して高解像度RAWマルチメディア編集を直接行えます。RAIDを構成することで、ドライブが故障した際のデータ消失を防止できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.9×170.5×19.3
インターフェース2×M.2 22110または2280 PCIe (Gen3×4) NVMe SSDスロット
保証期間1年間
予算に優しい QM2-2P-244A M.2 PCIe 2.0拡張カードを使って、NVMe SSDストレージをQNAP NASに追加します。
QM2-2P-244Aの効率的なアーキテクチャによって、NVMe SSDのインストールが容易に行え、静音冷却モジュールによって最大の性能が引き出せます。
静音冷却モジュール(ヒートシンクとスマートファン)により、常にSSDの高パフォーマンスを維持します。
NASにSSDキャッシュを追加またはQtier(QNAPの自動階層化テクノロジー)を有効にして、全体的なシステム性能を向上させ、ストレージを最大限利用できます。
フォトグラファーおよびビデオグラファーは、NVMe SSDボリュームに対して高解像度RAWマルチメディア編集を直接行えます。RAIDを構成することで、ドライブが故障した際のデータ消失を防止できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.9×147.15×20.6
インターフェース2×M.2 22110または2280 PCIe (Gen2×4) NVMe SSDスロット
保証期間1年間
1個
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
デュアルポートQXG-10G2T-X710 はIntel Ethernet Controller X710搭載のPCIe Gen 3 (PCIe Gen 2かと互換)10GbEネットワーク拡張カードで、5つの転送速度(10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M)に対応します。
SR-IOVおよび iSCSI対応のQXG-10G2T-X710は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、レイテンシに敏感でI/Oを重視する仮想化およびデータセンターにとって理想的です。
QXG-10G2T-X710は、QSW-M2108-2CまたはQSW-1208-8CといったQNAP製10GbE スイッチと併用でき、お手頃な予算で高速ネットワーク環境の構築が可能です。
QXG-10G2T-X710はSR-IOV対応で、帯域幅リソースを物理的ネットワークカードからVMに直接割り当てることが可能です。これにより、VMアプリケーションの信頼性を強化し、CPUオーバーヘッドが減少します。
QXG-10G2T-X710 はiSCSI対応で、QNAP NASからのストレージを仮想ディスクとしてコンピュータやサーバー、仮想マシンにおいて使用可能になります。
QXG-10G2T-X710はWindows® 10、Windows Server®、Linux®( ドライバが必要)を含む各種プラットフォームに対応し、より広範なシステムアプリケーションおよびサービスにおけるビジネスのパフォーマンスを最適化します。
インターフェースPCIe 3.0×4
保証期間2年間
データ転送速度10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps
ケーブルタイプRJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブル
LAN2×NBASE-T (RJ45)
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。