シリアルポート増設カード :「rj-45 ethernet」の検索結果
シリアルからIP変換器:各種RS232CシリアルデバイスをIPベースのネットワークでリモート接続。POSシステム、バーコードリーダー、センサー、計量システム、CNCコントローラー、PLCなどに使用可能。DB9シリアルポートは最大921.6Kbpsに対応。TAA準拠。統一された管理環境:すべてのデバイスサーバーは、同じ管理ソフトウェアとウェブUIを使用し、どのOS上でも共通のUIで個々のデバイスを表示/管理可能。Windowsソフトウェアで、仮想コムポートの設定やネットワーク上のすべてのデバイスサーバーの表示/管理が可能。多彩な構成:TCPクライアント/サーバーモードに対応し、LAN上の2つのデバイスサーバー間でシリアル通信を実現するPoE対応コンバーター。設定のエクスポート/インポート、カスタム名/場所の設定、管理者パスワード保護機能搭載。将来のファームウェアアップグレードに対応。イーサネットおよび電源オプション:オートネゴシエーション対応10/100Mbps RJ45ポート(1口)。Telnet(RFC2217)/UDP/TCPで動作するシリアルデバイスサーバー。シリアル - LANコンバーター。頑丈で取付け可能な筐体:オールメタル筐体により、過酷な条件下でも耐久性を維持。レベル4のESD保護(15kV 空中/8kV 接触)に対応。壁面およびDINレール用取付金具付属。寸法:46.1×25×81.9mm。シリアル-IP変換オプション:メーカーのデバイスサーバーラインナップ:I13-SERIAL-ETHERNET(1ポート)、I13P-SERIAL-ETHERNET(PoE付き1ポート)、I23-SERIAL-ETHERNET(2ポート)、I43-SERIAL-ETHERNET(4ポート)
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:DB9(シリアル)●対応OS:Windows 8/8.1/10/11 (仮想COMソフトはWindowsのみ対応)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●対応規格:IEEE 802.3u (100BASE-TX)x、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4W)、EIA/TIA-232●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:7, 8●フロー制御:RTS/CTS、X-ON/X-OFF、なし●パリティ:None、Even、Odd、Mark、Space●ストップビット:1、2●リモート管理:対応●サージ保護装置:ESD(静電気放電)レベル4保護、15kV IEC1000-4-2 空中、8kV IEC1000-4-2 接触●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●対応プロトコル:IP、Telnet RFC2217、TCP Server、TCP Client、UDP●色:ブラック●製品長さ:46mm●製品質量:155g●製品高さ:25mm●製品幅:82mm●材質:スチール●注意:このデバイスサーバーは、macOSおよびLinuxにも対応していますが、付属のVirtual COMソフトウェアはこれらのOSに対応していません。macOSおよびLinuxで使用する場合、デバイスサーバーはWebUI経由でのみ設定が可能です。尚、PoE(Power over Ethernet)での電力供給には、PoEスイッチやPoEインジェクターなどのPoE対応インフラが必要です。●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●付属品:DINレールセット、取付ブラケット、取付ブラケット用ねじ、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
- USBボード
- LANボード
- シリアルポート増設カード
- パラレルポート増設カード
- SATAボード
- 変換基板
- 内蔵型カードリーダー
- スロットライザー
- その他拡張インターフェース
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。