パラレルポート増設カード :「拡張カード」の検索結果
PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用
仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284
セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具
性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート)
幅(mm)73
色ブラック
高さ(mm)18.5
質量(g)45
ポート数1
長さ(cm)12
湿度(%RH)40~80
保存温度(℃)20~60
保証期間2年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5
コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン]
動作温度(℃)5~50
インターフェイスPCI Express
MTBF(時間)17520
コネクタタイプPCI Express x1
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
- USBボード
- LANボード
- シリアルポート増設カード
- パラレルポート増設カード
- SATAボード
- 変換基板
- 内蔵型カードリーダー
- スロットライザー
- その他拡張インターフェース
PCパーツ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。