付属品保証書質量(g)約30電源3.3V 700mA レギュレータ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×60.5×20mm対応機種Raspberry Pi 3B/3B+/4Bインターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)入力電源(V)Raspberry Pi 5V or USB 5V