変換基板 :「写真フレーム」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ストレージ機能を拡張:PCIe経由でそれぞれ2口のM.2 SATAポートと7ピンSATAポートを増設するM.2 SATA RAIDコントローラカード。容易なハードウェアRAID構成や追加ストレージドライブの設定が可能。Windows、Mac、Linuxに対応。汎用性の高いハードウェアRAIDに対応:ハードウェアRAID 0, 1, 10 (1+0), JBOD (Just a Bunch of Disks)に対応。ポートマルチプライヤにより、1つのSATAホストポートで最大4台のSATAドライブに対応。また、最大合計7台のドライブ(2x M.2 SSD、5x SATAドライブ)に対応。幅広い互換性:すべての標準SATAおよびM.2 NGFFドライブサイズ(22110、2280、2260、2242、2230)に対応。調整可能なスタンドオフと取り付け穴。 PCIe x4、x8、x16スロットに対応。標準プロファイルブラケット(装着済)およびロープロファイルブラケットとM.2取り付けネジ同梱。作業効率の向上:高性能ハードウエアRAIDアレイによるデータの保護とバックアップ、またはストレージの拡張が可能なM.2 SATA RAIDコントローラカード。全体的なパフォーマンスを向上させるための理想的なソリューション。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途標準または小型コンピュータの内部ストレージ容量を拡大。RAIDアレイを構成し、データ冗長性でセキュリティを強化するとともにPCのストレージを増量。ノートパソコンその他のコンピュータから抜き取ったM.2 SSDにアクセスしデータを回復。オフィススイート、写真・動画編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に実行するシステムを最適化
幅(mm)20
質量(g)64
ポート数2
長さ(cm)18
湿度(%RH)20~80(結露しないこと)
保存温度(℃)-25~70
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
作業効率の向上:PCIeスロットを搭載するパソコンに、最大3枚のM.2 SSD(ソリッドステートドライブ)を増設できるプラットフォームとして使用できるM.2 NVMEカード。一般的なM.2 SATA SSDおよび高性能M.2 PCIeドライブに対応。優れたパフォーマンス:PCIe 3.0 x4(40Gbps)に対応し、2枚のM.2 SATAドライブと1枚のNVMe M.2ドライブを同時に装着できる3ポートPCIe M.2アダプターカード。標準およびロープロファイルブラケット付属。電源およびアクティビティLEDインジケータ内蔵。優れた互換性:M.2 SATA(B-Key)およびM.2 NVMe(M-Key)ドライブに対応するPCIe M.2アダプタカード。対応ドライブサイズ:2280、2260、2242および223。PCIe x4およびx8、x16のスロットに対応。安心のデータ回復:ノートパソコンが故障してもM.2ドライブが機能している場合、デスクトップ/ワークステーションに本カードを接続し、データ回復が可能。パススルーSATAポートは、データ転送やドライブ回復の際に追加ドライブに接続。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途標準または小型コンピュータの内部ストレージ容量を拡大。ノートパソコンその他のコンピュータから抜き取ったM.2 SSDにアクセスしデータを回復。オフィススイート、写真・動画編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に実行するシステムを最適化。コンピュータ自作、アップグレードの際に必須ハードウエアコンポーネントとしてアダプタカードを実装
幅(mm)20
質量(g)65
長さ(cm)12
湿度(%RH)20~80(結露しないこと)
保存温度(℃)-25~70
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
ハイパフォーマンス:PCIe x1スロットを使用してデスクトップパソコンまたはサーバーに4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを追加。SATAケーブル(別売)を使用してSATAドライブ(HDD/SSD)の接続が可能。MARVELL社製RAIDコントローラー:JBODまたはハードウェアRAID 0、1、1+0モードは、BIOSから設定可能。HyperDuo機能により、アクセス頻度の高いファイルをより高速なSSDドライブに割り当て可能。ポートマルチプライヤ、NCQ(ネイティブコマンドキューイング)、ATA/ATAPIコマンド対応。互換性: PCIe 2.0、SATA 3.0、AHCI仕様に対応し、旧バージョンとの下位互換性あり。Windows、Mac、Linux対応。光学/Blu-Rayドライブとの互換性あり。注:HyperDuo構成はWindowsのみ対応。簡単インストール:本拡張カードには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。カード設定とドライブ管理のためのMarvell Storage Utilityソフトウェア付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途業務用アプリ、写真/ビデオ編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に使用するシステムを最適化するSSDティアリング機能。旧型のPCIe搭載システムを6Gbps対応SATA にアップグレードし、より高速なSATAドライブを利用。内部SATAポートをコンピュータシステムに増設しストレージドライブや光学ドライブに接続。RAID 1機能内蔵で、最適なオフサイト バックアップ/ボールト。マルチドライブ内部RAIDストレージ ソリューションに最適
長さ(mm)70
質量(g)49
ポート数4
幅(cm)12
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-25~ 70
高さ(cm)2
動作温度(℃)5 ~ 50
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。