単一の2.5インチドライブベイに2台のM.2 SSDドライブを装着。複数のRAIDモードに対応:RAID 0、1、スパニング、JBOD。2.5インチサイズSATAケース対応オープンフレーム型スチール製設置ブラケット。7mm以上の2.5インチSATAベイをサポート。注意:本製品またはM.2の購入前にSATAタイプであるかどうか、メーカーの仕様書/サポートなど通じてご確認ください。また、JBODを使用する場合(RAIDを使用しない場合)、SATAポート/コントローラがポートマルチプライヤをサポートしているかどうかをご確認ください。
用途2.5インチSATA用途でM.2ドライブのスピードを活用。RAID機能でシステムのデータ冗長性またはストレージ容量を増強。標準SATAインターフェイスを使用してM.2 (NGFF) ドライブのデータを復旧・バックアップ。SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースから M.2(NGFF)ドライブにアクセス
幅(mm)70
色レッド
長さ(cm)10
保存温度(℃)-25~+70
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)+5~+50
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
M.2 SSD ポータブルケース アルミニウム グレー NVMe USB3.1 Type-C 10Gbps 2TB対応 工具不要 Windows Mac
AFF WARE
税込¥3,298
¥2,998
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。