ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) :「AB3」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LANとHDMI×2を装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。
※ドライバーのインストールが必要です。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
※PD 60W対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
仕様デュアルディスプレイ対応、【PD】対応:60W12V 5A
セット内容取扱説明書
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
ポート数(合計)2ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
ケーブル長(m)約0.3
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※M1チップ搭載のMacには別途ドライバのインストールが必要です。
コネクタ形状USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーが USBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
電源電圧(V)5
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)750最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)HDMI:最大2048×1152
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。
ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。
セット内容USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)2ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
適合サイズ本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
挟み幅20mm
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値)
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz
対応プロトコルIPv4、 IPv6
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポート付き。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
※PD3.0 100W(20V 5A) 対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
ケーブル長(m)約0.6
セット内容取扱説明書
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
電源電圧(V)5
ポート数2
色ブラック
スロットmicroSDカード、SDメモリーカード
解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz
対応メディア(SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GB
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
電源セルフパワー・バスパワー両対応
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10
最大供給電流(mA)900
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)
仕様●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。
3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無
セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)3ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、128GB(microSDカード)
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値)
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(4K/30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大4K/60Hz
対応プロトコルIPv4、 IPv6
ジャック径(Φmm)(オーディオ)3.5(4極ミニジャック×1)
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
(DisplayPortのみ最大4K/30Hz)
ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。
3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
前面にはUSBハブポート、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有
セット内容USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1
規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)4ポート
電源セルフパワー
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
最大解像度(対応)4K/60Hz
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
スロットカードリーダー:microSDカード、 SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、 100、 10
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(背面ポート)
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)※DisplayPortは最大3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
対応プロトコルIPv4、 IPv6
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポート付き。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
PD3.0 100W(20V 5A) 対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
ケーブル長(m)約0.2m
セット内容取扱説明書
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
電源電圧(V)5
仕様●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:900mA最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●ポート数(合計):2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)●デュアルディスプレイ対応:対応●スロット:microSDカード●最大対応メディア(SDメモリカード):512GB●最大対応メディア(microSDカード):512GB●対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。●対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15●対応OS Windows:11、10
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。
ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大3台接続可能。
3台接続時の最大解像度は3840×2160(4K)までサポートします。
前面の2ポート(USB Type-C×1、USB A×1)はUSB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
前面にはUSBハブポート(USB Type-C×2、USB A×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有
セット内容USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1
形状ジャック:3.5mm 4極ミニジャック×1
規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)5ポート
電源セルフパワー
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)/(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(背面ポート)
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉
最大解像度(対応)4K/60Hz
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、 100、 10
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500(Gen2対応ポート)USB3.2 Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大900mA(Gen1対応ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(Gen2対応前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(Gen1対応背面ポート)
通信速度10Gbps、 5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)DisplayPort メス×2HDMIタイプA(19pin) メス×3
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度出力1(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力2(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力3(HDMI)/最大解像度:3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ3台接続時最大解像度出力1(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力2(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力3(HDMI)/最大解像度:3840×2160(4K/30Hz)
対応プロトコルIPv4、IPv6
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
最大100Wまでの充電に対応しています。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。
取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。
仕様ACアダプタ無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5A※最大85W
セット内容取扱説明書
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
ポート数(合計)4ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らない場合があります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。
ケーブル長(m)約0.3
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
コネクタ形状USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源電圧(V)5
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×1、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI:最大7680×4320(8K 30Hz)、最大3840×2160(4K 120Hz)HDCP1.4、2.2対応HDR対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
Type-Cを搭載したSurfaceにピッタリはさめるUSBハブ
HDMIポート付で外部ディスプレイに接続できます。
LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。
USB3.2Gen2ポートを搭載しているので、HDDなどのUSB機器を接続できます。
USB2.0のマウス専用ポート付
通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
電源電圧(V)5
対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
ケーブル長(m)約0.3m
セット内容取扱説明書
仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2Gen2(3.1)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。●供給電流:900mA最大(全ポート合計)●ポート数(合計):3ポート●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●最大対応解像度:4K/30Hz●デュアルディスプレイ対応:対応●対応OS Windows:11、10●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポート付き。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
※PD3.0 100W(20V 5A) 対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
1mのロングケーブルでとりまわしに便利
L型コネクタでPCに接続したときにコネクタが出っ張りません。
仕様ACアダプタ:無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5A
セット内容取扱説明書
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
ポート数(合計)3ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 15~14/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。
コネクタ形状USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源電圧(V)5
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×1、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度最大4K/30Hz、HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)HDCP1.4対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。