ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) :「メディア」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
RS Pro HDMI ライトアングルメス - メスアダプタ RS Pro ライトアングル HDMI アダプタは、高品質の接続によりデバイス同士を接続するのに最適です。このケーブルには、ライトアングルアクセスが可能な設計の 2 つのメス HDMI コネクタがあり、狭いスペースでの優れた接続を実現します。さらに、このアダプタは黒色 PVC 製で、耐久性が高く、屋内外の損傷から保護します。アダプタには、腐食を防ぐために金めっきが施された金属製コネクタがあります。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ライトアングル HDMI 接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro アダプタ製品は、業務用途や宅内用途に最適です Durable PVC (ポリ塩化ビニル)シェルにより、高い耐久性と保護性が実現されています ライトアングル設計により、狭いスペースにもアクセス可能です このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します アダプタコネクタ: HDMI メス、 HDMI メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 HDMI アダプタは、さまざまな接続を HDMI (高精細メディアインターフェース)信号に変換できる汎用性の高い機器です。これは、 HDMI ポートを使用できない機器でより汎用性の高い接続を確立する方法です。つまり、 HDMI ケーブルを接続することはできません。HDMI アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 コンピュータモニタ ビデオプロジェクター テレビ デジタルオーディオデバイス
仕様ジェンダーから変換 = メスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = メス - メス HDMI カプラ終端1 = メスHDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro HDMI 90 ° ライトアングルオス - メス RS Pro ライトアングル HDMI アダプタは、高品質の接続によりデバイス同士を接続するのに最適です。このケーブルは、オス HDMI コネクタとメス HDMI コネクタを備え、狭いスペースでの優れた接続を実現するライトアングルアクセス設計になっています。さらに、このアダプタは黒色 PVC 製で、耐久性が高く、屋内外の損傷から保護します。アダプタには、腐食を防ぐために金めっきが施された金属製コネクタがあります。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ライトアングル HDMI 接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro アダプタ製品は、業務用途や宅内用途に最適です Durable PVC (ポリ塩化ビニル)シェルにより、高い耐久性と保護性が実現されています ライトアングル設計により、狭いスペースにもアクセス可能です このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します アダプタコネクタ: HDMI オス、 HDMI メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 HDMI アダプタは、さまざまな接続を HDMI (高精細メディアインターフェース)信号に変換できる汎用性の高い機器です。これは、 HDMI ポートを使用できない機器でより汎用性の高い接続を確立する方法です。つまり、 HDMI ケーブルを接続することはできません。HDMI アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 コンピュータモニタ ビデオプロジェクター テレビ デジタルオーディオデバイス
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = HDMI ライトアングルオス - メスアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro HDMI 270 ° 直角オス - メスアダプタです RS Pro ライトアングル HDMI アダプタは、高品質の接続によりデバイス同士を接続するのに最適です。このケーブルは、オス HDMI コネクタとメス HDMI コネクタを備え、狭いスペースでの優れた接続を実現するライトアングルアクセス設計になっています。さらに、このアダプタは黒色 PVC 製で、耐久性が高く、屋内外の損傷から保護します。アダプタには、腐食を防ぐために金めっきが施された金属製コネクタがあります。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ライトアングル HDMI 接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro アダプタ製品は、業務用途や宅内用途に最適です Durable PVC (ポリ塩化ビニル)シェルにより、高い耐久性と保護性が実現されています ライトアングル設計により、狭いスペースにもアクセス可能です このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します アダプタコネクタ: HDMI オス、 HDMI メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 HDMI アダプタは、さまざまな接続を HDMI (高精細メディアインターフェース)信号に変換できる汎用性の高い機器です。これは、 HDMI ポートを使用できない機器でより汎用性の高い接続を確立する方法です。つまり、 HDMI ケーブルを接続することはできません。HDMI アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 コンピュータモニタ ビデオプロジェクター テレビ デジタルオーディオデバイス
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = HDMIジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMIタイプ = HDMI ライトアングルオス - メスアダプタ終端1 = オス HDMI (1)終端2 = メス HDMI (1)終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1接続方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro DisplayPort-HDMI アダプタ、オス - メス RS Pro DisplayPort-HDMI アダプタ製品を使用して、高精細モニタ又は LCD TV をコンピュータや DisplayPort 出力を備えたグラフィックカードに接続するのに最適です。このケーブルは、オス DisplayPort コネクタとメス HDMI コネクタを備え、メス HDMI ハウジングの基板に接続する 34 AWG ケーブルフレックスを使用して設計されています。さらに、ケーブルフレックスにはストレインリリーフが内蔵されているため、コネクタの周りでケーブルがフレックス接続されるのを防ぎ、耐久性を確保し、内部及び外部の両方の損傷から保護します。アダプタは、信号伝送に対して最適な保護と性能を発揮する ABS シェルと PVC アウタジャケットを備えています。特に、壊れやすいコネクタポイントを移動する場合に最適です。RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、 DisplayPort や HDMI 接続を必要とするあらゆる用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro アダプタ製品は、追加用途に最適です あらゆる業務用途や家庭用途に対応します Durable ABS シェルと PVC です (ポリ塩化ビニル)の外側ジャケットで耐久性と保護性を高めています 34 AWG ケーブルフレックスケーブルは、 DisplayPort ハウジングをに接続します HDMI ハウジング内の基板 このアダプタは、干渉を最小限に抑えながら最適な信号品質を実現し、最高の性能を発揮します アダプタコネクタ: DisplayPort - オス、 HDMI - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: HDMI アダプタは、さまざまな接続を HDMI (高精細メディアインターフェース)信号に変換できる汎用性の高い機器です。これは、 HDMI ポートを使用できない機器でより汎用性の高い接続を確立する方法です。つまり、 HDMI ケーブルを接続することはできません。HDMI アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 コンピュータモニタ ビデオプロジェクター テレビ デジタルオーディオデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ジェンダーから変換 = オスタイプから変換 = DisplayPortジェンダーへ変換 = メスタイプへ変換 = HDMI終端1コネクタ数 = 1終端2コネクション数 = 1長さ = 150mm色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
ドッキングステーション Qi2 15Wワイヤレス充電 4K/60Hz HDMI PD100W入力/85W出力 4in1 USB 3.2 Gen1 5Gbps
エレコム
税込¥12,078
¥10,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。