すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)ブランド: StarTech.comすべて解除
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz/30Hz/HDMI/DP/DP Altモード/60W PD/6x USBハブ/LAN/WWCB認定 StarTech.com 4日以内出荷
Works With Chromebook対応USB-C、Thunderbolt 3/4 搭載Chromebookに対応。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデート。優れたパフォーマンス、互換性、セキュリティを実現するノートPC用USB C多機能ハブ柔軟なマルチモニター出力:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、およびUSB-Cビデオ出力による拡張モードでのデュアル4K60Hzモニター出力、トリプル4K30Hzまたはシングル5K60Hz(DP 1.4 HBR3)に対応する MSTベースのビデオ変換アダプター。ポータブルまたはデスクトップ型USB Type-C対応ディスプレイとの使用に理想的フル機能搭載:7ポートUSBハブ(2x USB-A 10Gbps、1x BC 1.2充電対応USB-A 10Gbps、1x USB-C 10Gbps、2x USB-A 480Mbps、1x USB-C 10Gbps & DP Alt モードビデオ出力共有)、60W Power Delivery、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドホン/オーディオポート安心のセキュリティ&スムーズなセットアップ:法人利用にも適した設計。1m ネジロック式USB Type-Cケーブル付属。自動ドライバーインストール。フロントパネル内蔵電源/モードボタン。盗難防止用ケンジントン標準スロット& Nano Saverスロット、機器取付け用ネジ穴付き2種類のオペレーションモード :電源ボタンを4秒間長押しすることで、2レーンモードと4レーンモードの切換可能。デフォルトの4レーンモードはUSB 2.0 480Mbpsと4Kビデオパフォーマンス、2レーンモードはUSB 3.2 Gen2 10Gbpsスループットと1080pビデオパフォーマンスを提供
用途 Works With Chromebook(WWCB)認定を取得し、Google Chrome EnterpriseデバイスとUSB-CまたはThunderbolt 3/Thunderbolt 4 Chromebookとの互換性が確認されています。Chromebookとシームレスに動作。ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能は、IT環境の構築と展開に最適最大3台までの4K30Hz対応外部モニターに接続し、トリプルモニターセットアップが可能 仕様 ●対応OS:ChromeOS●高速充電ポート数:なし●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、USB-C Power Delivery 3.0仕様●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPortポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。HDMIポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。USB-C(DP Altモード対応)ポートは、シングル(5K60Hz)/デュアル(4K60Hz)/トリプル(4K30Hz)に対応。●一般仕様:ビデオ 1 USB-Cポート数は、ペアリングされたDP出力で映像を表示しながら充電とデータ転送を行うことができます。4ビデオレーン(4K)では、480Mbps。2ビデオレーン(1080p)では、10Gbps。●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps、USB 2.0 - 480Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:60 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品高さ:32mm●製品幅:80mm●製品長さ:210mm●製品質量:275g●付属品:1m ネジロック式USB-C - USB-Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:ChromeOSを搭載し、USB-C、TB3/TB4対応のChromebookと互換性があります。(アダプターの機能を完全に発揮させるには、ホストデバイスのUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)。●注意:Chromebookのみ対応。すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格の全機能をサポート数しているわけではありません。ホストデバイス搭載のUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryとDP altモードに対応していることをご確認ください。4096×2160p、3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要となります。DP AltモードUSB-Cポート数で3840×2160pの解像度(4Kは4K×2Kとも呼ばれる)を実現するには、4K対応パソコンが必要です。USB3.2 Gen2(10Gbps)は、USB3.1、SuperSpeed USB 10Gbpsとも呼ばれます。 色 グレー コネクタ形状 2x DisplayPort、2x HDMI、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W Power、DP Alt-Mode Video)、1x RJ-45、1×3.5mmステレオミニ 接続端子 USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10 Gbps) ケーブル長(cm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
ドッキングステーション/USB-C接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort + HDIM/VGA/85W PD/6x USB-A + 1x USB-C/LAN/Windows & ChromeOS StarTech.com 3日以内出荷
7ポートUSBハブ: デバイス接続用の豊富なUSBポートを搭載したデュアルモニター対応ドッキングステーション。前面に2x USB 3.2 Type-A(5Gbps)、および1x USB 3.2 5Gbps Type-C 、背面に4x USB 2.0 Type-A HID ポートを装備。ドライバーのインストール不要柔軟なマルチモニター出力:DisplayPort(DP)1.4、HDMI 2.0b、VGAディスプレイ出力により、柔軟な映像出力が可能な多機能USBハブ。シングルまたはデュアルビデオの選択が可能。デュアルビデオの場合、DPを主出力として、HDMIまたはVGAを副出力として使用高性能ビデオ:DPおよびHDMIポート経由で最大2x 2560x1440 60Hz、またはシングル4K60Hzに対応(最大性能を発揮するにはIntel 11th Gen以上、DP 1.4 Alt Mode、MSTが必要)。1080p VGA対応。MSTはノートPCのGPUを活用し、圧縮なしの映像と低CPU使用を実現デバイスセキュリティ:1mねじ固定式USB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。ねじ固定式USB-Cホストポート、オプションのブラケット取り付け穴、標準スロット(ケンジントンスタイル)およびNano Saverスロットを搭載するマルチポートハブ。USBイベントモニタリングおよびWindowsレイアウトユーティリティを提供(ダウンロード可能、英語版のみ)85W Power Delivery 3.0:SMART電源を使用する一般的なドッキングステーションと異なり、ノートパソコンや周辺機器にフルパワーを供給する高性能電源アダプターが付属。前面にはオン/オフを切り替える電源ボタンを搭載
用途 USB-C搭載のノートパソコンにデュアルディスプレイを増設USB-C搭載のノートパソコンに7つのUSBポートを増設して接続性を向上 仕様 ●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS●対応ディスプレイ数:2●4Kサポート:あり●高速充電ポート:なし●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4 Alt Mode (USB-C Host Port)、DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gpbs)、USB Power Delivery 3.0●最大データ転送速度:5Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPort または HDMI ポートのどちらか一方に接続した場合、4K(3840×2160p)/60Hz。DisplayPortポートとHDMIポートの両方に接続した場合、2560×1440/60Hz。VGAポートに接続した場合、1080p (1920×1200/1080p) /60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:あり●材質:プラスチック●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0~95% RH (結露なし)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:85W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品幅:185mm●製品質量:275g●製品高さ:31mm●製品長さ:80mm●付属品:1m USB-Cホストケーブル (ロックネジ付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポート数していない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)は、USB 3.1 Gen 1(5Gbps)およびUSB 3.0(5Gbps)とも呼ばれます。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合があります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。 色 スペースグレー コネクタ形状 1x HDMI、1x DisplayPort、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps) 接続端子 USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) ケーブル長(cm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
ドッキングステーション/USB-C接続/4画面/4K60Hz HDMI & DiplayPort/100W USB PD/1x USB-C + 3x USB-A/ギガビット有線LAN/Windows & Mac対応/多機能Type-Cハブ StarTech.com 当日出荷
4画面出力対応USB-Cドッキングステーション:最大4台のモニター(4K60Hz)に対応し、4つのDisplayPort(DP)および/または4つのHDMI 2.0ビデオ出力を組み合わせて使用。デュアル&トリプルディスプレイ拡張モードにも対応。100W Power Delivery対応互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux、対応のハードウェアプラットフォーム。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大4台の外部ディスプレイに接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。充実した機能:4ポートUSBハブ搭載ドッキングステーション。3×USB-A 5Gbps(1×急速充電1.5A)、1×USB-C 最大10Gbpsポート(15W 3Aスマートフォン/タブレット充電)、ギガビットイーサネット(PXEブート & WoL)、3.5mm TRRSオーディオヘッドホン/マイクジャック搭載。DisplayLink規格取得簡単セットアップ & スマート管理:製品フロント面の電源On/Offボタン、標準スロットおよび取り付け用穴を備えたクアッドディスプレイ対応USB-Cハブ。効率的な換気による優れた冷却効果を発揮。1mのUSB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity Tools(接続ツール)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
仕様 ●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM (64 bit)、Mac OS 10.14-15.0、Chrome OS 61.x●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:4●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2●最大デジタル解像度:3840×2160p (60Hz), 5120×2880 (2x DPポート)●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (15W)●PXE:あり●電力供給方法:付属ACアダプタ●POWER DELIVERY:100 W●プラグタイプ:CP (7.4mm O.D.、5.1mm I.D.)●システム要件:USB-Cポート搭載ノートパソコン (アダプタの機能を完全に使用するには、ホストUSB-CポートがUSB Power Deliveryをサポートしている必要があります。) 付属品 ホストケーブル (1)、ユニバーサルAアダプター、ユーザーマニュアル 長さ(mm) 215 幅(mm) 90 色 ブラック & スペースグレー 高さ(mm) 46 質量(g) 330 ポート数 16 出力電圧(V) 20/DC 入力電圧(V) 110V-240AC 出力電流(A) 8.5 保存温度(℃) -20~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50 コネクタタイプ 1x バレル型電源コネクタ、2x USB Type-A (USB 3.2 en 1、5bps)、1x USB Type-A with B 1.2 (USB 3.2 en 1、5bps、7.5W電力)、1x USB Type- (USB 3.2 en 2、10bps、急速充電)、4x DisplayPort、4x HDI、1x イーサネット(ギガビット対応)、1×3.5ステレオミニ(4極) 使用湿度範囲(%RH) 25:0~95(結露しないこと)
Thunderbolt 3 ドック/4K60Hzデュアルモニタ/85W PD/USB 3.0ハブ/SDカードリーダー StarTech.com 翌々日出荷
高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要の簡単セットアップ。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。デュアル4K60Hz(DP + TB3)ビデオ出力 または シングルモニター5K30Hz、5x USBハブ、SD 4.0カードリーダー、ギガビットイーサネット、ヘッドホン接続ポート搭載。85W PD対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。USB-C - Displayport変換ケーブル付属豊富なUSBポート:6口のUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ(5x USB-A、1x USB-Cポート)と1口のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート(常時ON)を搭載したThunderbolt 3接続ドッキングステーション。1.8m TB3ホストケーブル付属柔軟性抜群のThunderbolt 3ポート:ダウンストリームThunderbolt 3ポートで3種の操作モードに対応:2台目のモニター接続 ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力、最大5台のTB3周辺機器デイジーチェーン接続、USB Type-Cアクセサリーの接続ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、Windowsレイアウトなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途 高解像度イメージや動画を扱う作業を効率よく処理4K動画を30秒以下で転送GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示 仕様 ●業界標準:Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり、●高速充電ポート:あり●対応ディスプレイ数:2●バス型:Thunderbolt 3●チップセットID:Intel - Alpine Ridge JHL6540、Texas Instruments - TPS65983、Fresco - FL1100EX、Intel - WGI210AT、C-Media - CM6533、Genesys Logic - GL3226●4Kサポート:あり●OS互換性:Windows 8、 8.1、 10macOS 10.12 - 10.13●●工場出荷時(パッケージ)質量:1.5 kg●最大データ転送速度:40 Gbps(Thunderbolt 3)、10 Gbps(USB 3.1 Gen 2)、5 Gbps(USB 3.0)、2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合(DisplayPort および Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 4K ディスプレイの場合(DisplayPort または Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 5K (5120×2880p) ディスプレイ (Thunderbolt 3 USB-C port を使用)●エンクロージャタイプ:アルミ●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:N●電力供給方法:ACアダプタ同梱●PXE:あり●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s●フルデュプレックスサポート:あり●メモリメディアタイプ:microSD (Micro Secure Digital) (要アダプタ)、microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (要アダプタ)、microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (要アダプタ)、SD / MMC(SD /マルチメディアカード)、SDHC(大容量SD)、SDXC(拡張容量SD)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●システム要件:Thunderbolt 3対応コンピュータのThunderbolt 3ポートに空きがあること。 ノートパソコンの給電と充電に対応するには、ノートパソコンに搭載のThunderbolt 3ポートでUSB 給電仕様2.0に対応している必要があります。 セット内容 thunderbolt 3 ケーブル、USB-C - DisplayPort ケーブル、ドッキング ステーション、ユニバーサルACアダプタ、取扱説明書、電源コード(北米/日本、オーストラリア・ニュージーランド) 長さ(mm) 222 幅(mm) 87 色 スペースグレー 高さ(mm) 34 質量(g) 492 消費電力(W) 180 出力電圧(V) 20/DC 入力電圧(V) 100~240AC 出力電流(A) 9 保存温度(℃) -20~70 入力電流(A) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0℃~40 コネクタタイプ USB Type-(24ピン)USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、 9ピン、SuperSpeed)、Thunderbolt 3 USB- (24ピン)、RJ-45、DisplayPort(20ピン)、3.5 ミニジャック(3極) 使用湿度範囲(%RH) 0~95
マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ StarTech.com 翌々日出荷
作業効率の向上:USB-C - USB-A変換アダプター付属一体型USB-Cホストケーブルで、各種主要ノートパソコンにデュアル HDMI ディスプレイを追加するマルチポートアダプター。最大解像度4K30Hz(HDMI 1.4、ビデオ出力1)、および1080p 60Hz(HDMI 1.2、ビデオ出力2)に対応
Apple Mシリーズでデュアルモニター対応:macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntu搭載USBおよびThunderbolt対応ノートパソコンでデュアルディスプレイを実現。通常は1台の外部ディスプレイのみ接続可能なApple Mシリーズ搭載MacBookでも、2台のディスプレイに出力可能
高性能:高速で信頼性の高いデータ転送を実現する3ポートUSB Type-A(5Gbps)ハブ。USB 2.0/1.1下位互換。ビデオ処理アルゴリズムを使用して低遅延で滑らかなグラフィックを実現するSiliconMotion社コンテンツアダプティブテクノロジー搭載
超尺ケーブル:40cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減してセットアップが容易なUSBマルチハブ。ノートパソコンをライザーに載せる場合に便利
ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、およびディスプレイ再接続時にアプリの場所を復元するWindowsレイアウトユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途 ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利
拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能 色 スペースグレー 質量(g) 114 対応OS Windows 7/ 8.1/ 10/ 11、macOS Mojave (10.14)/ Catalina (10.15)/ Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、ChromeOS、Ubuntu 20.04/ 22.04/ 23.04/ 24.04。注意 - ChromeOSおよびUbuntuは、2台の外部モニターにビデオ出力する場合、デュアル1080pのみ対応 コネクタ形状 2× HDMI、3× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps) 最大解像度 4K (60Hz) & 1080P (60Hz) 接続端子 USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 120×57×16 ケーブル長(cm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI & DisplayPort/100W PDパススルー/USBハブ/LAN/SD & Micro SD StarTech.com 翌々日出荷
高性能トリプル4K映像出力:ドライバーのインストール不要。2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0b出力。4ポートUSB-Aハブ(2x USB 5Gbps、2x USB 2.0)、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドセットポート、SD/MicroSDリーダー、100W PDパススルー機能を備えたドッキングステーション
柔軟なマルチモニター出力:トリプル、デュアル、シングルモニター出力が可能な多機能USB Type-Cディスプレイ変換アダプター。4K30Hzの3画面構成が可能 (最大パフォーマンスを得るにはIntel第11世代以降のDSCが必要)。ノートPC搭載の統合またはディスクリートGPUを使用し、非圧縮ビデオと低CPU使用率を実現
超尺ケーブルと優れた耐久性:高品質のTPE被覆材とストレインリリーフ機能を備えた30cm一体型ホストケーブルで、高い耐久性とロングライフを実現。頑丈なアルミニウム製筐体を使用。4ポートUSB Type-Aハブ、メモリーカードへのダイレクトなアクセスが可能なSD/MicroSDリーダー内蔵の多機能USB-Cハブ
互換性:WindowsおよびChromeOSベースのUSB-C、USB4、Thunderbolt3 およびTB4対応パソコンに対応したUSB-C Type-Cアダプター。100W PDパススルー機能搭載(アダプター用に15W、ホストノートPCプ充電用に最大85W)。DP 1.2 Altモードの下位互換により、低解像度出力も可能
ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途 拡張ディスプレイで複数のアプリの実行が可能
自宅とオフィス間の移動 色 スペースグレー 質量(g) 106 対応OS Windows 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Chrome OS 78.x コネクタ形状 1× HDMI、2× DisplayPort、1× USB-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)、2× USB-A (USB 2.0, 480Mbps)、1× USB-C (USB Power Deliveryのみ)、1× RJ-45、1× 3.5mmステレオミニ (4極)、1× SDカードスロット、1× MicroSDカードスロット 最大解像度 3840 × 2160 60Hz (トリプルディスプレイの場合)、3840 × 2160 60Hz (デュアルディスプレイの場合) 接続端子 USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 130×56×16 ケーブル長(cm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
ドッキングステーション/USB-C/トリプルモニター/4K HDMI & DisplayPort/100W PD/USBハブ/LAN/60cmケーブル/Win StarTech.com 翌々日出荷
高性能トリプル4Kミニドック:ドライバーのインストール不要。2x HDMI 2.0bおよび2x DisplayPort 1.4ビデオポートから合計3出力の組み合わせが可能。3ポートUSB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ。ギガビットイーサネット(WoL/PXEブート)ポート搭載。100W PDパススルー対応柔軟なマルチモニター出力:トリプル、デュアル、シングルモニター出力が可能な多機能USB Type-Cディスプレイ変換アダプター。4K30Hzの3画面構成が可能(最大パフォーマンスを得るにはIntel第11世代以降のDSCが必要)。ノートPC搭載の統合またはディスクリートGPUを使用し、非圧縮ビデオと低CPU使用率を実現耐久性に優れた長尺ケーブル:60cm一体型ホストケーブルは、高品質のTPE被覆材とストレインリリーフを採用し、長期にわたる耐久性を実現。EMIシールドがデバイス間の信号干渉を防ぎ、高い信頼性を発揮するUSB Cハブ互換性:WindowsおよびChromeOS搭載のUSB-C、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応デバイスに対応したトラベルドッキングステーション。100W USB PD機能を備え、アダプター用に15W、ホストノートPC充電用に最大85Wを確保。DP 1.2 Altモードでは低解像度に対応StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途 自宅とオフィス間の移動 色 グレー 質量(g) 113 対応OS Windows 8.1/10/11、ChromeOS 78.x コネクタ形状 2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、3x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応、10Gbps)、1x RJ-45 最大解像度 3840 x 2160 60Hz (トリプルディスプレイの場合)、3840 x 2160 60Hz (デュアルディスプレイの場合) 保証期間 3年 接続端子 USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 122X56X18 ケーブル長(cm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
ドッキングステーション/USB-C/スピーカーフォン/シングルモニター/4K60Hz HDMIまたはVGA/100W USB PD/2x USB-A/マルチハブ StarTech.com 翌々日出荷
どこでも会議室:場所を選ばずオンライン会議ができるスピーカーフォン搭載USB-Cミニドッキングステーション。オフィス、共有ワークスペース、在宅勤務でWeb会議に参加するハイブリッドワーカーに最適Microsoft Teamsに最適化: Zoom、Skype、Google MeetなどのWeb会議システム/ソフトフォンアプリとも完全互換。通話コントロールボタンがWeb会議ソフトウェアと連動(+/-音量、応答/保留、ミュート)するマルチポートアダプター柔軟なセットアップ:56cmの巻き取り式ケーブルで、2-in-1デバイス(Surface Pro 7/8)やノートパソコンスタンドに載せたノートPCでポートにかかる負担を軽減互換性:HP、Lenovo、Dell、MacBook、ChromebookなどThunderbolt 4 & 3、USB-C対応ノートPC。Windows、macOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Chrome OS。HDMI 4K60Hz出力(DP 1.4 Altモード)。Intel 第11世代/第12世代プロセッサ、Apple M1/M2/Pro/Max対応オールインワンUSB-C接続スピーカーフォン:USB-Cスピーカー、マイク、マルチポートアダプター、HDMI 4K60Hz HDR(DP 1.4 Altモード)/4K30Hz(DP 1.2 altモード)またはVGA、2x USB-A 3.2 Gen 1ハブ(5Gbps)、共有USB-C 5Gbpsポートまたは100W PDパススルー(85Wはノートパソコンに充電)
用途 場所を選ばずオンライン会議ができるオフィスと自宅間の往復や、自宅でのバーチャルミーティングに最適ダウンストリーム5Gbps USB-CポートにUSB-C周辺機器を接続し、HDMIまたはVGAポートを使って外部モニターに接続 色 スペースグレー 質量(g) 390 コネクタ形状 1x HDMI、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps、Power Delivery)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 130×36 最大解像度 HDMI-3840×2160p(60Hz)、VGA-1920×1200p 保証期間 3年 接続端子 USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) ケーブル長(cm) 56 RoHS指令(10物質対応) 対応
ドッキングステーション/USB-C/KVM機能/デュアルモニター/4K60Hz DP/5x USBハブ/有線LAN/90W/45W PD/PC CPU切替器 StarTech.com 翌々日出荷
デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途 ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給 色 シルバーグレー 質量(g) 402 対応OS Windows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOS コネクタ形状 2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極) 最大解像度 4096 × 2160p (60Hz) 保証期間 3年 接続端子 2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 22.4×9.0×4.0 ケーブル長(cm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
ドッキングステーション/Thunderbolt 4/シングル8K/デュアル4K60Hz/96W PD/3xTB4/USB4 & 4xUSB-Aハブ/GbE/SD StarTech.com 翌々日出荷
高性能Thunderbolt 3認証ドック:ドライバー不要のインストール。3x ダウンストリームThunderbolt 4(40Gbps)ポート、4x USB-Aポート(3x 10Gbps/1x BC 1.2急速充電)、SDカードリーダー、ギガビットイーサーネット、フロントパネル ホストポート、ケンジントン セキュリティスロットを搭載。80cm TB4 ケーブル付属96W USB Power Delivery:ノートパソコンの充電(96W PD)と全ポートへの電源供給を同時に行うフルスペック電源アダプター付属。ダウンストリームTB4 / TB3 / USB4ポートは15W(3A)の充電に対応。1x BC 1.2 USB-Aポート(モバイル機器充電用7.5W (1.5A))を搭載対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 4、USB4対応ノートパソコン。 最大8K30Hz/6K60Hz/5K60Hzのシングルモニター、または 4K60Hzのデュアルモニター。Apple M1/M2/M3 Max & Pro MacBookでデュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 MacBook、および iPad Pro M1以降でシングルディスプレイに対応3基のThunderbolt 4ポート:ダウンストリームThunderbolt 4ポートを3口搭載し、TB4、TB3、USB4、USB対応周辺機器やデュアル4K60Hzまたはシングル5K/6K/8Kモニターの接続が可能ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途 ホテリングオフィス、ホットデスク、モバイルワークデスクなどでの使用
B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電
SD/SDHC/SDXCメモリーカードに外部アクセス可能 質量(kg) 1 電源 付属ACアダプタ 対応OS Windows 10/11、macOS Big Sur(11.0)/Monterey(12.0) その他の機能 オートMDIX、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W) 保証期間 3年間 対応メディア SD/MMC、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDXC 保存温度範囲(℃) -20 ~ 70 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 84×194×29 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 【Thunderbolt 4対応Windowsパソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1 Pro & M1 Maxチップ搭載Thunderbolt 4対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル5K60Hz / 4K60Hz、【Intelチップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1チップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】シングル4K60Hz または 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【Thunderbolt 4およびUSB4対応パソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【USB4パソコンの場合】シングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz 動作温度範囲(℃) 0 ~ 50 湿度範囲(%) 25℃で0 ~ 95 (結露なし)
ドッキングステーション/USB-C接続/1画面/4K60Hz HDMIまたは1080p VGA/100W PD/USBハブ/LAN/32cmケーブル StarTech.com 当日出荷
USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0b(4K60Hz)およびVGA(1080p)ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載
管理しやすい一体型ケーブル:絡まりを防ぐため、ケーブルを巻き付けて収納する優れたデザイン。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、リーチが長くノートパソコンのUSB-Cポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き
信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。16Wをマルチハブ本体用にリザーブし、84Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避
対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター
StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途 USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能 色 スペースグレー 質量(g) 130 電源 USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ 適合規格 HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS その他の機能 UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W) 保証期間 3年間 保存温度範囲(℃) -20 ~ 55 接続端子 USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 124×64×25 ケーブル長(cm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 1080p60Hz(1920×1200/1080) 動作温度範囲(℃) 0 ~ 50 湿度範囲(%) 0 ~ 85 (結露なし)
ドッキングステーション/USB-C接続/1画面/4K60Hz HDMIまたはDisplayPort/100W PD/USBハブ/LAN/32cmケーブル StarTech.com 当日出荷
USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0bおよびDisplayPort (4K60Hz) ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載
管理しやすい一体型ケーブル:ケーブルの紛失を防止するため、本体に巻き付けて収納する優れた設計。長めの32cm一体型ケーブルでリーチを延長し、デバイスのポートやコネクターにかかる負荷を軽減するUSB Type-Cドッキングハブ
信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、85Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避
対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター
StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途 USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能 色 スペースグレー 質量(g) 130 電源 USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ 適合規格 HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS その他の機能 UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W) 保証期間 3年間 保存温度範囲(℃) -20 ~ 55 接続端子 USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 124×64×25 ケーブル長(cm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 4K60Hz(4096x2160) 動作温度範囲(℃) 0 ~ 50 湿度範囲(%) 0 ~ 85 (結露なし)
ドッキングステーション/USB-C接続/2画面出力/4K60Hz HDMI/100WPD/USBハブ/有線LAN/SD/55cm 一体型ケーブル/Win Mac StarTech.com 当日出荷
フル機能ミニドック:デュアル4K60Hz HDMI 2.0ビデオ対応USB Type-Cドック。2ポートUSB 10Gbpsハブ(1x USB-Aデータ+7.5W BC 1.2急速充電 & 1x USB-Cデータ)、SD 4.0カードリーダー(160MB/秒)、ギガビットイーサネット搭載。バスパワー駆動Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないApple M1/M2/M3搭載MacBook Air / Proで、2画面拡張ディスプレイを実現。USB-C、USB4、Thunderbolt搭載ノートパソコンで動作し、最大デュアル4K60Hzモニターに対応幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に適したパフォーマンスを実現する多機能USBハブ安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源(別売)を使用。100W USB Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートPCの充電には最大82Wまで対応StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途 ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電 質量(g) 250 消費電力(W) 18 電源 バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android 、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS 湿度(%RH) 0~95(結露なし) インターフェース USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 最大解像度 デュアル 4K (4096x2160) 60Hz 保存温度範囲(℃) -25~65 データ転送速度 最大10Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~35 USBタイプ USB-C (USB 3.2 Gen 2対応) 寸法(高さH×幅W×長さL)(cm) 2.5×12×12
USB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル StarTech.com 翌々日出荷
4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途 ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電 長さ(mm) 46 幅(mm) 88 高さ(mm) 15 質量(g) 50 保証期間 3年間 インターフェース USB 3.2 Gen 1 データ転送速度 10Gbps 最大解像度 【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30Hz タイプ USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s セット内容 1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド 電源 バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり 対応OS macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、Linux USBタイプ USB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/10Gbps USB ハブ/カードリーダー & LAN/100W USB PD StarTech.com 翌々日出荷
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10をサポート(DP 1.4 Altモードが必要)。SDカードリーダー、ギガビットイーサネットLANポート(PXEブート & WoL 対応)、2x USB-A 3.2 Gen 2 ハブ内蔵(1x 7.5W BC 1.2充電ポート含む)。100W PD 3.0パススルー対応長尺ホストケーブル:長めの25cm一体型ケーブルでリーチを延長、2in1タイプのデバイスのポートやコネクタにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など、ノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。携帯に適した一体型ケーブルUHD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K60Hzのデジタルビデオ解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。85Wをノートパソコンの充電に使用幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応StarTech.com接続ツール:性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途 ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電 長さ(mm) 82 幅(mm) 142 高さ(mm) 29 質量(g) 150 保証期間 3年間 インターフェース USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps セット内容 1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド 電源 バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応OS macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 9/10/11 USBタイプ USB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB Type-C ドッキングステーション/DisplayPort 4K30HzまたはVGA対応/65W PD/4ポート USB 5Gbpsハブ/有線LAN StarTech.com 翌々日出荷
パフォーマンス:シングルモニタ対応、DisplayPort 1.2(4K30Hz)またはVGAビデオ出力。3x USB-A(USB 3.1 Gen 1対応5Gbps、1x BC 1.2ポート)、1x USB-C(5Gbps)、65W Power Delivery 3.0、3.5mm ヘッドセット/オーディオ、ギガビットLANポート(PXEブート & WoL対応)コンパクトな汎用ドック:シングルビデオ環境でモニターオプションを提供するDisplayPort/VGA対応タイプCドッキングステーション。場所を取らない小さなサイズ(145mm x 91mm)で必須接続機能をサポートネジロック式ケーブル:サイド&トップのネジ留めホストポートを搭載。紛失や脱落を防ぐスクリューロック式のUSB-Cケーブル(1m)が製品に付属。Nano Saverおよび標準ケンジントン対応のセキュリティスロット付き簡単セットアップ:ドライバのインストール不要。小さなワークペースで便利な別売マウントオプションあり(SSPMSUDWM、SSPMSVESA)。側面に離したHID USBポートでワイヤレスキーボード/マウスアダプタの電磁干渉(EMI)を防止幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface、MacBook(IntelプロセッサおよびM1チップ搭載モデル)など、USB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン、 Ultrabook、Chromebookに対応
用途 別々のユーザーがVGAまたはDisplayPortモニタを使い分けるホームオフィスB.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電 長さ(mm) 91 幅(mm) 145 高さ(mm) 27 質量(g) 313 保証期間 3年間 インジケータ LED:1-電源LED(ホワイト) 解像度 DisplayPort: 4096x2160 30Hz、VGA: 1920x1200 60Hz タイプ USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 電源 付属ACアダプタ 入力電圧(V) 110-120AC 入力電流(A) 1.8 出力電圧(V) 19.5DC 出力電流(A) 6.15 消費電力(W) 119.9 セット内容 1-USB-Cドック、1-1mロック式USB-Cホストケーブル、1-ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、1-クイックスタートガイド、 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応OS macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android (9/10/11)、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ) USBタイプ USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー StarTech.com 当日出荷
8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途 ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電 長さ(mm) 59 幅(mm) 145 高さ(mm) 14 質量(g) 165 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS 保証期間 3年間 USBタイプ USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル StarTech.com 予約販売
7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-CミニドックUHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm) 34 幅(mm) 352 高さ(mm) 14 質量(g) 99 ディスプレイ 対応数:1 インターフェース USB 3.2 Gen 1 ポート数 7 動作温度範囲(℃) 0~70 保存温度範囲(℃) -10~+55 湿度範囲(%) 5~90RH(結露なし) データ転送速度 最大:5 Gbps 対応メディア SD/MMC、microSD 電源 バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W) 12 保証期間 3年間 セット内容 USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド 最大解像度 デジタル:4K/60Hz 仕様 バス型:USB-C、チップセットID:VIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s 対応OS macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android USBタイプ USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USB Type-C ドッキングステーション/トリプル4Kディスプレイ対応ドック(2x DisplayPort & 1x HDMI)/100W USB PD/DP 1.4 Altモード & DSC対応 StarTech.com 当日出荷
高性能USB-Cドック:Windows/Chrome OS対応。最大3画面の4K出力(2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0)、100W PD、6ポートUSBハブ(10Gbps)、SD 4.0カードリーダー、ギガビットLANポート、ヘッドセットポートDSC対応DisplayPort 1.4:3画面対応USBドッキングステーション(MST)。DSC対応DP 1.4 AltモードHBR3でデュアル60Hzまたはトリプル4K30Hzをサポート。DP 1.2では1080p 60Hzのデュアルモニターが可能(イメージギャラリー参照)100W PD:WindowsベースのUSB-C/Thunderbolt 3 ポート搭載高性能ノートPCを充電・給電。Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能6ポートUSBハブ:2x 10Gbps USB-C(USB 3.2/3.1 Gen 2、USB BC 1.2準拠急速充電、常時稼働)、2x USB 3.0 5Gbps、 2x USB 2.0 - 合計6口の多様なUSBポートを搭載し、外付けドライブなど多くの周辺機器に対応簡単導入:ドライバインストール不要。2口セキュリティロックKスロット、電源ボタン内蔵。1m USB-Cホストケーブル同梱。Windows/Chrome OSサポート接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
仕様 【対応ディスプレイ数】3、【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【バス型】USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、【業界標準】1000Base-Tデバイスへの1ギガビット接続(IEEE802.3ab準拠)、100Base-TXデバイスへの100メガビット接続(IEEE802.3u準拠)、10Base-Tデバイスへの10メガビット接続(IEEE802.3i準拠) セット内容 USB-Cドック、USB-C ケーブル(1 m)、クイックスタート ガイド、電源ケーブル(日本/北米、オーストラリアおよびニュージーランド) 性能 【オーディオ仕様】Analog Stereo - 2 Channel Audio、【メモリメディアタイプ】SD/MMC、【PXE】あり 幅(mm) 90 高さ(mm) 30 質量(g) 300 電源 付属ACアダプタ、Power Delivery:100 W 長さ(cm) 21 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Chrome OS 78.x 湿度(%RH) (25℃)0~95(結露しないこと) 入力電圧(V) AC100~240 対応機種 Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能 保存温度(℃) -20~70 保証期間 3年 動作温度(℃) 0~50 オーディオ機能 あり インターフェイス USB 3.2 Gen 2(10 Gbps) プラグタイプ M インジケータ 【1-LEDインジケータ】ホワイト点灯:電源、イエロー点灯:リンク検出、イエロー点滅:動作中、グリーン点灯:1Gbps、イエロー点滅:100Mbps USBタイプ USB-C (USB 3.2 Gen 2対応) MTBF(時間) 215990
USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/ノートパソコン拡張USB3.0ドック/4K60Hz対応HDMI&DiplayPortデュアルモニタ/6ポートUSB-Aハブ StarTech.com 翌々日出荷
最新モデル:DK30A2DHと同機能のUSB-C/USB-Aドッキングステーション。省スペースに役立つ縦置き用スタンド(付属)で設置オプションを追加ハイブリッド:USB-C/USB-A両方のコンピュータで使えるユニバーサルUSB 3.0ドック。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビット有線LANポートおよびヘッドセットオーディオジャックを搭載。注:このドックは、パソコンを充電するためのUSB-C Power Delivery機能は搭載していません。柔軟な2画面構成:DisplayPortモニタ2台、HDMIモニタ2台、DisplayPortとHDMIモニタ各1台の接続が可能な4k/60Hz対応ドック。IntelプロセッサーMacBook、Apple M1/M2チップMacBookの両方でデュアル拡張ディスプレイに対応USB-Aポート6口搭載:USB-Aポート6口(USB 3.1/3.2 Gen 1、5Gbps)ハブ搭載のUSB-Cハイブリッドドック。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンタなど、多くの周辺機器に対応幅広い互換性:DisplayLink認証により、高いパフォーマンスと互換性を提供。Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
仕様 【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【対応ディスプレイ数】2、【バス型】USB-C、【USBパス・スルー】あり セット内容 ドッキング ステーション、USB-C - USB-B ケーブル、USB-A - USB-B ケーブル、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、ドック用スタンド、クイックスタート ガイド 性能 【一般仕様】Wake-On-LAN (WoL):対応 材質 アルミ、プラスチック 長さ(mm) 73 質量(g) 340 ポート数 8 消費電力(W) 40 電源 付属ACアダプタ 幅(cm) 13.5 対応OS Windows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 湿度(%RH) (25℃)0~95(結露しないこと) 出力電圧(V) DC20 入力電圧(V) AC110~240 出力電流(A) 2.0 対応機種 Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適 保存温度(℃) -20~70 解像度 最大デジタル:4K/60Hz 保証期間 3年 高さ(cm) 18.7 入力電流(A) 1.0 動作温度(℃) 0~50 オーディオ機能 あり インターフェイス USB 3.2 Gen 1 プラグタイプ N USBタイプ USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) MTBF(時間) 26280
USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター StarTech.com 翌々日出荷
選べるマルチモニター構成:DisplayPortとHDMI 2.0の任意の組み合わせでデュアルまたはトリプルディスプレイ環境を構成(最大解像度3×4K60Hz)。USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応 USB Type-C/Aドッキングステーション85W Power Delivery:Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどのUSB-C/Thunderbolt 3対応ノートパソコン/Ultrabookを給電 & 充電ユニバーサルDisplayLinkドック:USB-IF規格対応コンボ2-in-1 USB-C/USB-Aホストケーブル付属。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook、Windows、macOS、Chrome OSで最大3台までの拡張ディスプレイに対応6ポートUSBハブ:4×USB-A(1×10Gbps)、2×USB-C(1×10Gbps)、2×BC 1.2高速充電フロントポート(常時オン)。USB-C Gen 1およびUSB-AノートブックPCは、最大USB 5Gbpsのダウンストリームポート速度のみをサポート優れた使いやすさ:Kスロット、1m のUSB-C&-Aコンボホストケーブルを装備したドッキングステーション。ギガビットイーサネット&ヘッドホン用ポート。Windows、MacOS、Chrome OSに対応。取付マウント用プレートSSPMSUDWM/SSPMSVESA専用取付穴を装備接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
対応OS Windows 8/8.1/10/11、macOS v10.6 - macOS v10.12/10.14 - 11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS USBポート数 6 USBタイプ USB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/100W PD/3xUSB/イーサネット/各種OS対応/ドッキングステーション StarTech.com 当日出荷
5つの機能:HDMIビデオ出力(4K/30Hz)、2x USB-A(1x BC 1.2 急速充電)、1x USB-C(データまたは100W Power Delivery)、ギガビットイーサネットに対応するUSB-Cマルチポートアダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 2 10Gbps)長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Proなど)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック柔軟な給電機能:USBバスパワーまたはUSB-Cノートパソコンの外付け電源で100WのPower Delivery(PD 3.0)パススルーが可能(15Wをドックで、最大85Wを充電に使用)幅広い互換性:USB-C(Gen 1およびGen 2)搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)/タブレット、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)、各種OS(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)に対応携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利な多機能ポータブルドック接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm) 117 高さ(mm) 16 質量(g) 87 対応OS macOS 10.6/10.6.2/10.7/10.8、macOS Sierra (10.12)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows Server 2008 R2/2016、Windows 7/8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 湿度(%RH) 5~90 保存温度(℃) -10~55 最大解像度 【デジタル】4K@60Hz 保証期間 3年 製品幅(mm) 46 動作温度(℃) 0~70 伝送速度(Gbps) 最大10 USBタイプ USB3.2 Gen 2 (10 Gbps) 変換タイプ メス - オス
ドッキングステーション/USB-C/A接続/2画面出力/4K60Hz HDMI & DP/100WPD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/Type-Cハブ StarTech.com 翌々日出荷
ハイブリッド型ドック:USB Type-C、Thunderbolt 3および4、USB Type-Aを搭載するノートパソコンに対応。2-in-1 USB-C/USB-Aケーブル同梱。ホテリングや共有ワークスペースのセットアップに理想的なユニバーサルドッキングステーションMacBook Airでのデュアルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)ノートPCに、外部ディスプレイが1台のみサポートされている場合でも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、最大4K 60Hzのデュアルディスプレイ出力に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink規格対応。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に理想的なパフォーマンスを提供する多機能USBハブフル機能ドック:100W Power Delivery、4ポートUSB 5Gbpsハブ(2×急速充電、1×USB-C、3×USB-A)、ギガビットイーサネット、1×3.5mmオーディオ/ヘッドセット、セキュリティロック用ケンジントンスロット、別売マウントブラケット用取り付け穴搭載。DisplayLinkアップデートユーティリティを提供。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
USB Type-C マルチ変換アダプタ Mini DisplayPort(4K/60Hz)またはVGA出力 アルミ筐体 HDR対応 StarTech.com 翌々日出荷
USB Type-CノートパソコンをMini DisplayPortまたはVGAディスプレイに接続するマルチ変換アダプタ。携帯に適したソリューションです。ハイダイナミックレンジ(HDR)に対応し、シャープな画像が楽しめるビデオ機能を提供します。<携帯に適した 2 in 1 機能>2 in 1 USB-Cディスプレイアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。VGAとMini DisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチ変換アダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。<驚きの4K画質>Mini DisplayPort出力では、コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたオーディオビデオ機能を活かし、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。VGA出力では、最大1920×1080のHD解像度に対応し、VGAモニタやプロジェクタへの接続で優れた画質を保ちます。HDRサポートにより、標準的なデジタルイメージングに比べ、コントラスト比、カラー、輝度、明度の幅が広がり、鮮明でリアルな映像が楽しめます。本体一体型のUSB-Cケーブルが本製品に付属しています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインで、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。注意:このアダプタは、シングルディスプレイのみ対応しています。Mini DisplayPortおよびVGAビデオを同時に出力することはできません。
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/100W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-Cハブ StarTech.com 翌々日出荷
フル機能ドック:3口のビデオ出力(2×DP & 1×HDMI)、100W Power Delivery、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル、およびDisplayLinkアップデート・ユーティリティを提供MacBook Airでのトリプルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)のノートPCで、外部ディスプレイ1台のみサポートされている場合でも、最大3台の外部ディスプレイに接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、デュアルまたはトリプルディスプレイ接続に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーションUSB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途 4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック高出力Power Delivery(100W)で電力消費の大きなノートパソコンにも対応 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
デュアル4Kモニタ対応ドッキングステーション USB-C/USB-Aポート対応 2x HDMI/2x DisplayPlay/Mac & Windows対応/6x USBポート StarTech.com 翌々日出荷
デュアル4K60Hzハイブリッド:USB-CとUSB-Aの両方のホストPCで使えるUSB 3.0(5Gbps)ドッキングステーション。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビットLANポート、3.5mmオーディオジャック(ヘッドセット&マイク)搭載選べるマルチモニタ出力:DisplayPort x2、HDMI x2、DP x1 + HDMI x1の2画面4K60Hz構成が可能。IntelプロセッサまたはApple M1チップ搭載のMacBookで拡張ディスプレイ2台の接続に対応USB-Aダウンストリームポート6口:USB 3.1/3.2 Gen 1対応のハブを内蔵。前面と背面のUSB-Aポートに各種周辺機器を接続可能(キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンターなど)USB-A & USB-C対応:DisplayLink認証DL 6950チップセットでUSB-C/Thunderbolt 3 およびUSB-Aコンピュータに対応。USB-C & USB-Aホストケーブル付属。Windows/macOS/Chrome OS/Ubuntu対応。接続ノートPCを充電するUSB-C Power Delivery機能には非対応StarTech.comの利点:世界中で3000以上の製品を展開、探していたパーツが見つかるIT専門メーカー。すべてのドッキングステーションに3年間保証と無期限無料技術サポートを提供
用途 ビジネス、官公庁、金融機関、セールスなどの環境で使用するノートパソコンに最適ノートパソコンでグラフィックやデータを多用するアプリケーションを実行する際に最適 対応OS Windows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ドッキングステーション/USB-C/A接続/2画面出力/4K60Hz HDMI & DP/60WPD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/Type-Cハブ StarTech.com 翌々日出荷
ハイブリッド型ドック:USB Type-C、Thunderbolt 3および4、USB Type-Aを搭載するノートPCに対応。2-in-1 USB-C/USB-Aケーブル同梱。ホテリングや共有ワークスペースのセットアップに理想的なユニバーサルドッキングステーション。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air/Pro(Apple M1/M2/M3)で、2画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPortまたはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(最大デュアル4K60Hz)幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink規格対応。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に理想的なパフォーマンスを提供する多機能USBハブフル機能ドック:60W Power Delivery、4ポートUSB 5Gbpsハブ(2×急速充電、1×USB-C、3×USB-A)、ギガビットイーサネット、1×3.5mmオーディオ/ヘッドセット、セキュリティロック用ケンジントンスロット、別売マウントブラケット用取り付け穴搭載。DisplayLinkアップデートユーティリティを提供StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
ドッキングステーション/Thunderbolt 3/デュアルモニター/4K60Hz DP & TB3/USB-C/85W PD/3x USBハブ/LAN StarTech.com 9日以内出荷
新バージョン登場:本製品の後継機は、TB3CDK2DH。ドライバーインストール不要のプラグアンドプレイ。40Gbpsビデオ/データ帯域。デュアル4K60Hzビデオ出力。その他、USB Power Delivery、DisplayPort、USB 3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドセットポート搭載85W Power Delivery: macOS/Windowsホスト端末の給電(充電)に対応。Ultrabook、MacBook Pro 13 & 16、MacBook Air、HP、Lenovo ThinkPad、Dell XPSなどに理想的なThunderbolt 3ドッキングステーション対応機種:ドライバーの自動インストール対応のTB3対応マルチポートハブ。TB3ホストケーブル、および2台目のDPモニター接続用USB-C - DisplayPort変換ケーブル付属。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応柔軟に使えるThunderbolt 3 ポート:ダウンストリームTB3ポートで3種の操作モードに対応。(1) 2台目のモニタの接続、(2) TB3周辺機器のデイジーチェーン接続、(3) USB Type-Cアクセサリの接続Thunderbolt 3デバイスのデイジーチェーン接続:ダウンストリームポートに最大5台のTB3周辺機器を連結可能。外付けハードドライブベイ、カードリーダー、外付けGPUなど
用途 2台の4Kディスプレイで画像やメディアファイルを表示編集4K動画を30秒以下で転送GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送データ、電力、外付けディスプレイのすべてに1本のケーブルで対応し、手軽に使えるドッキングステーション 仕様 【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】Thunderbolt 3、【ハードウェア/業界標準】Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり 材質 【エンクロージャ】アルミ&プラスチック 幅(mm) 80 色 グレー&ブラック タイプ Thunderbolt3-40bit/s コネクタ形状 3.5mm ミニジャック(3極)、DisplayPort(20ピン)、RJ-45、Thunderbolt 3 USB-C (24ピン)、USB 3.0 A(急速充電、9ピン)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-C(24ピン)USB 3.0 対応 【ディスプレイ数】2 最大解像度 【デジタル】ディスプレイ1台(DisplayPort)の場合、4096×2160p/3840×2160p、ディスプレイ1台(Thunderbolt3USB-C)の場合、4096×2160p/3840×2160p。ディスプレイ2台の場合、DisplayPortにおいて、4096×2160p/3840×2160p。Thunderbolt3USB-Cにおいて、4096×2160p/3840×2160p。 互換性 【OS】Windows7/8/8.1/10。macOS10.12-10.14、【ネットワーク】10/100/1000 Mbps ケーブル長(mm) 520 チップセット Intel-AlpineRidgeDSL6540、Fresco-FL1100EX、TexasInstruments-PCM2912A、Intel-WGI210AT、TexasInstruments-TPS65983 転送速度(Gbps) 【最大データ】40(Thunderbolt3)、10(USB3.1en2)、5(USB3.0)、2(イーサネット、フルデュプレックス)
ドッキングステーション/USB Type-C接続/USB 3.1 Gen 1/デュアルモニター/HDMIまたはDVI/60W USB PD/4x USB-A, 1xUSB-C ハブ/GbE/3.5mmオーディオ/Windows StarTech.com 翌々日出荷
フル機能USB-Cドック:USB 3.1 Gen 1 (5Gbps)対応。1080pデュアルモニター(HDMI/DVI)、4x USB-A ポート(急速充電フロントポート含む)、1x USB-Cポート、60W PD、ギガビットイーサネット、3.5mmオーディオ新旧のモニタをサポート:デュアルHDMI、HDMI + DVI、デュアルDVIの組み合わせで柔軟にビデオ出力に対応。HDMI - DVIディスプレイアダプター付属幅広いデバイス互換性:MST(マルチストリームトランスポート)に対応し、USB-CおよびThunderbolt 3 (TB3) 搭載のWindowsノートパソコンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、Microsoft Surfaceなど)簡単なセットアップと管理:プラグアンドプレイ対応。ドライバー自動インストール機能、製品フロント面の電源ボタンを内蔵。2x HDMI - DVIアダプタと1mホストケーブル同梱60W Power Delivery:60W PDでホストデバイスに給電(充電)。Lenovo ThinkPad Tシリーズ、X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、MS Surface Pro7などの薄型端末に最適なUSB-Cマルチハブ接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途 オフィス環境での大量展開に適した必須ポートを提供USB-C搭載Windowsノートパソコンに最適(Dell XPS、Lenovo ThinkPad、HP Spectre、HP EliteBook、HP ProBookなど) 仕様 【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【PXE】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様 Rev. 2.0、USBバッテリ充電仕様 Rev. 1.2 、DisplayPort 1.2 + MST、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり 材質 【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm) 80 対応OS Windows7/8/8.1/10 対応 【ディスプレイ数】2 最大解像度 【デジタル】1920x1200p/60Hz(HDMI/DVI-デュアルモニタ)、4096x2160p/24Hz(HDMI-シングルモニタ)、3840x2160p/30Hz(HDMI-シングルモニタ)、1920x1200p/60Hz(DVI-シングルモニタ) 互換性 【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット VIA/VLI-VL813、MegaChips-STDP4320、Realtek-RTL8153、C-Media-CM6533、TexasInstruments-TPS65983 USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps) 【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/60W USB PD/3x USB 3.0ハブ/イーサネット/カードリーダー StarTech.com 当日出荷
最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
用途 会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適 仕様 【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質 【エンクロージャ】アルミ タイプ 【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OS 対応 【ディスプレイ数】1 最大解像度 【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。 互換性 【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット VIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153 USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps) 【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
USB Type-Cドッキングステーション HDMI / VGA 3x USB 3.0 SD & micro SD カードスロット USB PD 3.0 本体にケーブル収納可 StarTech.com 翌々日出荷
8 in 1 USB-Cポータブルミニドック:4K/30Hz HDMIまたは1080p VGAビデオ、 3x 5Gbps USB-Aポート、SDスロット、microSDスロット、ギガビットLANポート。複数アダプタを携帯する手間を省くトラベルドック柔軟な給電機能:USBバスパワー、100W Power Delivery 3.0パススルー対応のトラベルドック。USB-C電源アダプタで15Wをドック用としてリザーブ、最大85Wでノートパソコンを充電SD/microSDに同時アクセス:SD/SDHC/SDXCとMicroSD両方のカードリーダーを搭載。データストレージやバックアップとして両方に同時アクセスが可能急速充電ポート:3口のUSB 3.0 Type-AポートでBC 1.2の急速充電(1.5A)に対応。USB-C電源アダプタとノートパソコンを接続した状態でタブレットやスマートフォンを素早く充電幅広いOS・デバイス互換性:Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidに対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスで使えるオールインワン型アダプタ
用途 HDMIまたはVGAモニタに接続しモバイルワークステーションを構成会議室や教室でのプレゼンテーション時にHDMIモニタに接続Wi-Fiが使えない場所でギガビットイーサネットに接続カメラやスマートフォンで使用されるSD/microSDメディアの操作小規模オフィス、臨時ワークスペースなどに適した必須ポート装備のコンパクトサイズ 仕様 【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS 対応 【ディスプレイ数】1 チップセット VIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、Parade-PS8338B、Parade-PS176、Analogix-ANX9833、ALCORMICRO-AU84612、Realtek-RTL8153 オーディオ機能 HDMIポートはオーディオをサポートします。 USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K HDMI/60W PD/ 2x USB-A ハブ/GbE/Thunderbolt 3 互換/ホワイト StarTech.com 当日出荷
超ロングケーブル:本製品に付属する25cmのケーブルは、2-in-1デバイスやライザースタンドに設置されたノートパソコンのポート/コネクターへの負担を考慮し長尺ケーブルを採用幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface、Samsung GalaxyなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートパソコン、Ultrabooks、Chromebook、タブレット、携帯電話に対応4-IN-1 トラベルドック:4K 30Hz UHD HDMIシングルモニタビデオ出力、2口のUSB-A 3.0(5Gbps)ポート、ギガビットイーサネット(GbE)、60W Power Delivery 2.0充電パススルーを装備幅広いOSに対応:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、Android(Galaxy S9以降、Pixel 3)などの主要なOSプラットフォームに対応ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:このドックは、ノートPCのUSBバスから電力を供給したり、USB Type-C電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電が可能(ドックは12W、充電は48W)
用途 4Kビデオ、ギガビットイーサネット、USB 3.0ポート(x2)を追加するポータブルアダプタ。MacBook Pro、MacBook、ChromebookなどのUSB-C対応ノートパソコンと相性のいいシルバーとホワイトのデザインノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電小さな作業スペースやホームオフィスで使用ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用 仕様 【PowerDelivery(W)】60、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり セット内容 usb-cマルチポートアダプタ、クイックスタートガイド 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 96 幅(mm) 51 高さ(mm) 16 質量(g) 64 電源 USB電源 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS 湿度(%RH) 0~85 保存温度(℃) -10~65 最大解像度 【デジタル】4096×2160p/24Hz。または、3840×2160p(HDMI)/30Hz 互換性 【ネットワーク】10/100/1000Mbps 動作温度(℃) 0~50 USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps) 【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載 StarTech.com 翌々日出荷
優れたDVIデジタルビデオ出力:より鮮明なデジタルディスプレイ画像を提供し、最大1920x1200 / 1080p(シングルリンク)の解像度をサポート4-IN-1 USB-C マルチポートアダプタ:このUSB Cハブは、DVI-Dビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、1x 5Gbps USB-A 3.0ポート、60W Power Deliveryパススルー充電を装備。自宅やオフィスでの作業に最適ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能(ドックは7W、充電は53W)幅広いデバイスへの対応:ノートPC、および、Ultrabooksで使用可能(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Chromebookなど)
用途 Wi-Fiが使えない場所でMacBook、Ultrabook、Chromebookなどをインターネットに有線接続ホームオフィスなど、限られた作業スペースでコンパクトなアダプタを活用 仕様 【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 幅(mm) 41 対応OS Windows 7/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS 対応 【ディスプレイ数】1 最大解像度 【デジタル】1920×1200-60Hz(DVI) 互換性 【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット VIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Parade-PS171、Realtek-RTL8153 オーディオ機能 あり USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps) 【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面出力/4K HDMI & DP/60W PD/USBハブ/有線LAN/Win Mac/多機能Type-Cハブ StarTech.com 当日出荷
フル機能:3口のビデオポート(2×DP & 1×HDMI)、60W PD、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル付属、DisplayLinkアップデートユーティリティをHPよりダウンロード可能MacBook Airのトリプルディスプレイ: 外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air / Pro(Apple M1/M2/M3)で、3画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPort またはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(1~3画面出力)幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーションUSB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途 4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック複数画面構成の監視システムなどに最適 仕様 【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様バージョン2.0、USB バッテリ充電仕様バージョン1.2 、DisplayPort 1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0とも下位互換性あり 材質 【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm) 82 質量(g) 385 対応OS Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 対応 【ディスプレイ数】3 最大解像度 【デジタル】HDMI(DPAltMode)1台の場合、4096×2160p/24Hz/3840×2160p/30Hz。DisplayPort(DisplayLink)2台の場合、4096×2160p/60Hz/3840×2160p/60Hz。5K対応DisplayPort1台の場合(DPビデオポート2口を使用)、5120×2880/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pや2560×1440pもサポートされます。 互換性 【ネットワーク】10/100/1000 Mbps チップセット DisplayLink-DL-6950、GenesysLogic-L3523、TexasInstruments-TPS65982、ParadeTechnologies-PS176 USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps) 【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
USB Type-C マルチ変換アダプタ 4K DisplayPort x2 USB-A x2 100W Power Delivery 3.0 StarTech.com 当日出荷
USB-C接続デュアルディスプレイ対応:DisplayPort出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)2つの動作モード:ハードスイッチで高解像度のデュアル4K 30Hz DPモニター出力(USB 2.0転送速度付き)と、デュアルDP 1080pビデオ(大容量データ用の高速USB 3.0速度付)に切替え可能簡単導入:付属の1m USB-Cホストケーブルでポートのリーチを延長。在宅勤務、オフィス、会議室での使用に最適。ドライバの自動セットアップに対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途 会議室でディスプレイ2台の出力を活用しプレゼンテーションを実行大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成 仕様 【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり セット内容 USB-Cケーブル、クイックスタートガイド 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 120 幅(mm) 60 高さ(mm) 18.8 質量(g) 200 対応OS Windows 7/8/8.1/10 湿度(%RH) 0~95 対応 【ディスプレイ数】2 保存温度(℃) -20~70 最大解像度 【デジタル】デュアルDisplayPortディスプレイの場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。DisplayPortディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド型DisplayPortディスプレイ1台の場合、3440×1440p/60Hz。低解像度もサポートされています。例えば、最大が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートされます。 動作温度(℃) 0~50 USBタイプ USB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps) 【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ