ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) :「a2 ファイル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。最大デュアル4K60Hzビデオ、2x DisplayPort、1x HDMI、1x VGA、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、ギガビットイーサネット、85W Power Delivery搭載。幅広いモニター出力:2x DP(4K 60Hz)、1x HDMI(4K 60Hz)またはVGA(1080p 60Hz)の組み合わせで、2台の外部モニターをデュアル4Kビデオで接続。ソフトウェアやビデオ信号の圧縮を必要とせず、GPUの性能を直接利用したビデオ出力に対応。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4対応ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。手軽なセットアップと展開:ドライバーやディスプレイアダプター不要、製品に付属の50cm Thunderbolt 3ケーブルとフロント部のホストポートで簡単導入。ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、WiFi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトツールなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途画像、動画、メディアファイルを4Kモニタ2台に表示編集。複数のディスプレイオプションでワークステーション(固定モバイル)に最適
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応。USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体。6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応。60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避。幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど。幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
用途会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適。SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送。ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】アルミ
タイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OS
対応【ディスプレイ数】1
最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高性能データストレージ機能:このThunderbolt 3ドックには、ファイルの保存/バックアップ用のPCIe NVMe M.2 SSDベイ、SD/SDHC/SDXC 4.0 UHS-IIカードスロット、外付けドライブを接続するためのUSB-C 3.1 Gen 2 10Gbpsポートを搭載。コンテンツ制作者向けの設計:Thunderbolt 3 Dockは、DisplayPort経由のデュアルモニター4K 60Hzまたはシングル5K 60Hz、TB3/USB-Cポート、SD、1x USB-C & 2x USB-Aハブ、ギガビットイーサネット、オーディオを搭載。85W USB PD:MacBook Pro 13/15/16、HP EliteBook、Lenovo ThinkPad、Dell XPSなどのノートPCへの電源供給と充電が可能。柔軟性の高いTHUNDERBOLT 3 ポート:本製品が内蔵するThunderbolt 3ポートは15Wに対応し、2台目のディスプレイ、TB3周辺機器のデイジーチェーン、USB-Cアクセサリーの接続など、3つのモードで動作。簡単な使いやすさ:USB-A & USB-C BC 1.2 急速充電、オーディオジャックなどのポートを製品フロント面に配置。ドライバの自動的インストール。Intel搭載のMacBook Pro/Airの拡張デュアルディスプレイに対応。50cm TB3ホストケーブル同梱。Intelプロセッサ搭載MacBook Pro/Airでディスプレイ拡張をサポート、Apple M1チップではシングルディスプレイ対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途グラフィックを多用する非圧縮イメージ/動画を処理。ドックに搭載のPCIe M.2(NVMeまたはAHCI)SSDケースでデータストレージを増強。ドックを介してMacBook Pro/ノートPCからカメラや電話のSDカードにアクセス。1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0
USBタイプThunderbolt 3 (40Gbps)
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。