ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) :「LANポート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<USBハブ>。<LANポート>。<映像出力>。<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-DKM2BK●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用/PD 100W(20V 5A)対応)(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:750mA 最大(全3ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1 VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス×1 DisplayPort メス×1 ※DisplayPort Alt mode対応。 ※HDCP 1.4対応。 ※同時に使用することはできません。●対応解像度:HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz) VGA/最大1920×1200(60Hz) DisplayPort/最大3840×2160(4K 60Hz)●最大対応解像度:4K/60Hz●デュアルディスプレイ:対応●カラー:ブラック●ACアダプタ:無●サイズ:W120×D55×H17mm●重量:約108g●ケーブル長:30cm●総ポート数:8ポート●付属品:取扱説明書●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ <注意事項> ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 ※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
アズワン品番65-9282-10
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
<USBハブ>。<LANポート>。<HDMIポート部>。<共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-3HSS6S●インターフェース規格:USB 3.2/2.0/1.1 Gen1●通信速度:10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応) USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●電源:バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。 ※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:全ポート合計最大900mA ※バスパワー時●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート構成:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大4K 30Hz●サイズ:約W256×D33×H32mm●重量:約160g●ケーブル長:約30cm●セット内容:本体、取扱説明書●総ポート数:6ポート●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
アズワン品番65-9282-11
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※WakeOnLAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。※NintendoSwitchは任天堂の商標または登録商標です。※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。パソコンに有線LANポートを増設。NintendoSwitchにも対応。持ち運びやすい長さ9cmのケーブル
仕様●型番:USB-CVLAN1WN●インターフェイス:USB3.1RJ-45●データ転送速度:946Mbps(理論値)●色:白●規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●サイズ:60(W)×27(D)×16(H)mm●ケーブル長:90mm●重量:28g●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)× 1ポート、Auto-Negotiation対応●アクセス方式:CSMA/CD●対応プロトコル:IPv4、IPv6●LAN電源電圧:5V●消費電流:200mA(最大)●消費電力:1W●環境条件:使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-20℃~60℃使用時湿度/0~80%まで●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アズワン品番65-5670-03
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。