18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DST-W01 USB-C ハブ ドッキングステーション 5in1 PD対応 100W 5Gbps 【Type-C×2 USB-A×2 HDMI×1】 エレコム 動画あり
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) 対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)製品本体:約122×41×10 ※ケーブル含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず 電源仕様バスパワー USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、供給電力値:7.5W(5V/1.5A)(※データ通信専用、映像出力には対応していません。)、2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W>(※充電専用USB Power Deliveryポート)、3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、2ポート合計:7.5W(5V/1.5A)(※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) 出力ポート映像(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器やメディアカードを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×2ポート、SDカード×1、microSDスロット×1 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。
仕様【カードリーダー(ダウンストリーム)】対応メディア(1)(SDメモリーカード):SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I)、TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC、miniSD(※別途専用アダプターが必要) 質量(g)約50.0(ケーブル含む) 外形寸法(mm)約110×22.5×16(ケーブル含まず) 電源バスパワー 対応OSWindows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境5~40℃/10~90%RH 保証期間1年間 コネクタ(アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) アズワン品番64-8856-03 USBポート(ダウンストリーム)USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×2<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計1.8A> 映像出力(ダウンストリーム)HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
セット内容パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応 質量(g)約41.2(ケーブル含む) 外形寸法(mm)約88×14×42(ケーブル含まず) 電源バスパワー 対応OSWindows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境5~40℃/10~90%RH 保証期間1年間 コネクタ(アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) アズワン品番64-8856-02 USBポート(ダウンストリーム)USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A> 映像出力(ダウンストリーム)HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。 HDMIで映像出力しながらUSB機器や有線LANを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート、LANポート×1ポート パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。
シルバー 質量(g)約50.0(ケーブル含む) 外形寸法(mm)約114.5×22.8×16.8(ケーブル含まず) 電源バスパワー ケーブル長(m)約0.18(コネクタ含まず) 対応OSWindows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境5~40℃/10~90%RH 保証期間1年間 コネクタ(アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応)) アズワン品番64-8856-04 USBポート(ダウンストリーム)USB3.1Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A> 接続ポート【LAN(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 映像出力(ダウンストリーム)HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。 USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:Type-C×1ポート(給電専用)、Type-C×1ポート(データ転送用)、USB3.0×2ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、LANポート×1、SDカード×1、microSDスロット×1 ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。 USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。 USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。 パソコンから外部モニターへの映像出力として、HDMIポートとVGA(D-sub)ポートを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 ※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。 ※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
仕様【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 【カードリーダー(ダウンストリーム)】対応メディア(1)(SDメモリーカード):SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I)、TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC、miniSD対応メディア(2):miniSDHC (Class2,4,6)対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約90(ケーブル含む) 外形寸法(mm)約122×14×70(ケーブル含まず) 電源USB Type-C端子メス(PD3.0、最大100Wまで) 対応OSWindows10/8.1/7、macOS Mojave(10.14)以降 動作環境0~40℃/10~90%RH USBポートUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbos)>メス×1、USB3.0 Standard-Aメス×2<供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)> 映像出力HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。
用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>●映像出力ポート(ダウンストリーム):※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。●映像出力ポート(ダウンストリーム):※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。 グレー 電源方式:バスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法幅約135mm×奥行約23mm×高さ約17mm ※ケーブル含まず 対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約17※コネクター含まず USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用。映像出力には対応していません。2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 コネクタ仕様アップストリーム:USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

DST-W02 ドッキングステーション 7in1 イーサネット対応 Type-C/USB-A x2/HDMI/SD/microSD/LANポート入力 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
ブラック 外形寸法(mm)約幅117×奥行45×高さ14(※ケーブル含まず) 電源(方式)バスパワー 対応OSWindows 11/Windows 10、iPadOS 17/iPadOS 16、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12(※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) 対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約15( ※コネクター含まず) ポートLAN(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、映像出力(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz> コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) USBダウンストリーム:(1)USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、(2)USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))×2、供給電力値:2ポート合計 12.5W(5V/2.5A) カードリーダーダウンストリーム:(1)SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)、(2)microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

DST-W05 TypeC ドッキングステーション ハブ 11-in-1 PD 85W出力 【Windows Mac iPad 等対応】 エレコム 動画あり
ノートパソコンの傾斜スタンドにもなるドッキングステーションです。製品本体には、表面と裏面のどちらにも滑り止めがあり、パソコンのUSB Type-C(TM)コネクターの位置に合わせてリバーシブルに使えます。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器をまとめて接続できます。USBポートの他にLANポート、SDカードスロット、3.5Φ4極ステレオミニジャック、映像出力ポートを搭載しています。映像出力はHDMI(R)、DisplayPort(TM)、VGAの3ポートを搭載しています。USB Power Deliveryにも対応です。
用途ノートパソコンの傾斜スタンドにもなるドッキングステーションです。 。本体表面・裏面の両方に滑り止めがついています。パソコンのUSB Type-C(TM)コネクターの位置に合わせてリバーシブルに使えます。 。USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器をまとめて接続できます。USBポートの他にLANポート、SDカードスロット、3.5Φ4極ステレオミニジャック、映像出力ポートを搭載しています。 。映像出力はHDMI、DisplayPort(TM)、VGAの3ポートを搭載しています。USB Power Deliveryにも対応しています。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート、VGAポート、DisplayPortを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。HDMIポートとDisplayPortの同時接続の場合、HDMIの最大解像度は4K/30Hz、DisplayPortの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。HDMIポートとVGAポートの同時接続の場合、HDMIの最大解像度は4K/30Hz、VGAの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。DisplayPortとVGAポートの同時接続の場合、DisplayPortの最大解像度は4K/30Hz、VGAの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。HDMIポートとDisplayPortとVGAポートの同時接続の場合、HDMI、DisplayPort、VGAの最大解像度はすべて1920×1080/60Hzとなります。 。VGAで接続の場合、macOSの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 。スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性能と耐ノイズ性能に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-Cコネクターからの充電に非対応の本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●USBポート(ダウンストリーム):1:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート●カードリーダー(ダウンストリーム):1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)●コネクタ仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))●対応OS 備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iPadOS):iPadOS 17/16●対応OS(mac):macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12●映像出力ポート(ダウンストリーム):1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>●音声ポート(ダウンストリーム):3.5Φ4極ステレオミニジャック(CTIA方式) シルバー 電源バスパワー 対応機種iPad/iPad Air/MacBook/MacBook Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×約90×約22 ※ケーブル含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を2ポート搭載しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。持ち運びしやすいスリムタイプです。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。 。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個 シルバー 外形寸法(mm)1:製品本体(固定用スタンド含まず):幅約162×奥行約35×高さ約14※ケーブル含まず、2:製品本体+固定用スタンド:幅約162×奥行約35×高さ約21※ケーブル、突起部分含まず 電源バスパワー ケーブル長(m)約0.3(コネクター含まず) 対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10、(mac):macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 、(iPadOS)iPadOS 16、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) ケーブル長(cm)約30 ※コネクター含まず 映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz> コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) コネクタ形状-ダウンストリーム1:USB Type-C(TM)<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。 、2:USB Type-C(TM)×1<最大出力90W> ※充電専用USB Power Deliveryポート 、3:USB Standard-A<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、供給電力値:2ポート合計 4.5W(5V/0.9A)>×2 カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I) 、2:microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DST-W03 USB-C ハブ ドッキングステーション 10in1 PD対応 100W 10Gbps 【Type-Cx2 USB-Ax4 HDMIx1 LANx1 SD】 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) グレー 備考(Windows)Windows 11/Windows 10、(iPadOS)iPadOS 17/iPadOS 16、(mac)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(mm)製品本体:幅約135×奥行約54×高さ約16※ケーブル含まず 電源バスパワー 対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約25.5※コネクター含まず USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W>(※充電専用USB Power Deliveryポート)3:USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×2、供給電力値:2ポート合計:15.2W(5V/3.04A)4:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2、供給電力値:2ポート合計 :15.2W(5V/3.04A) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)コネクター<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) 出力ポート映像(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz> カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)、2:microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続。 Power Delivery対応でパソコンを充電しながら周辺機器を使用できる、USB Type-C接続ドッキングステーション。 USB Type-Cポート搭載パソコンとあらゆる周辺機器を一括で接続して使用できるようにするドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:Type-C(給電専用)×1ポート、USB3.1×3ポート、mini DisplayPort×1ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、4極ステレオミニプラグ×1、SDカード×1、microSDスロット×1 、LAN×1ポート USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタを経由して最大60Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 給電専用ポートにUSB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由しパソコン本体を充電することができます。 USB3.1 Gen1に対応したUSB-Aポートを3ポート搭載しています。 USB-A 3.1 Gen1ポートは最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現します。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート、VGAポート、mini Display Port(ミニディスプレイポート)を搭載しています。 スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。 Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用に最適です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1PCでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 ※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。 ※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
ケーブル長(m)約0.30(コネクタを除く) その他パッケージ内容(本体、取扱説明書) 質量(kg)約214(ケーブルを含む) シルバー 電源USB Type-C端子メス(20V/3Aまで) 対応OSWindows10、macOS Mojave(10.14)以降 (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 137×17×75(ケーブルを除く) 動作環境0~40℃/10~90%RH コネクタUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)、PowerDelivery対応(20V/3Aまで)> USBポートUSB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3 <供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)> ポート【映像出力ポート(ダウンストリーム)】miniDisplayPort(最大4K2K@30Hz)×1/HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 、【音声ポート(ダウンストリーム)】3.5mm 4極ステレオミニ(CTIA方式)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。※データ通信専用、映像出力には対応していません。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt mode対応していることを確認してください。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個 シルバー 電源バスパワー 対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10、(mac)macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、(iPadOS)iPadOS 16、(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×約35×約14 ※ケーブル含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 コネクタ【アップストリーム】USB Type-C(TM)<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) ケーブル長(cm)約30/※コネクター含まず USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート3:USB Standard-A<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、供給電力値:2ポート合計 4.5W(5V/0.9A)>×2 出力ポート【映像(ダウンストリーム)】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz> カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)2:microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。※データ通信専用、映像出力には対応していません。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt mode対応していることを確認してください。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個 シルバー 電源バスパワー 対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10、(mac)macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、(iPadOS)iPadOS 16、(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×約35×約14 ※ケーブル含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 コネクタ【アップストリーム】USB Type-C(TM)<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) ケーブル長(cm)約30/※コネクター含まず USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート3:USB Standard-A<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、供給電力値:2ポート合計 4.5W(5V/0.9A)>×2 出力ポート【映像(ダウンストリーム)】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz> カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)2:microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにUSB3.0機器やHDMIディスプレイを一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。 USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、USB3.0機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:Type-C(給電・データ転送用)×1ポート、USB3.0×1ポート、HDMI×1ポート ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。 USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。 USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 ※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。 ※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約60(ケーブル含む) 外形寸法(mm)約90×16×60(ケーブル含まず) 電源USB Type-C端子メス(PD3.0、最大100Wまで) 対応OSWindows10/8.1/7、macOS Mojave(10.14)以降 動作環境0~40℃/10~90%RH ケーブル長(mm)約0.17(コネクタ含む) USBポートUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbos)>メス×1、USB3.0 Standard-Aメス×1<供給電力値:2ポート合計10W(5V/2A)> コネクタ仕様USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)、PowerDelivery対応(PD3.0、最大100W)、DisplayPort Alt mode 映像出力HDMI(最大4K2K@30Hz)×1
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、HDMI 4K/60Hz、有線LAN/2.5GBASE-Tに対応したドッキングステーションです。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100Wの電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができる、4K/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。パソコンを有線ネットワーク接続できる、2.5GBASE-T対応のLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず接続可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)ポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●コネクタ仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))●対応OS 備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。●対応OS(Windows):Windows 11/Windows 10●対応OS(iPadOS):iPadOS 17/iPadOS 16●対応OS(mac):macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13●映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>●電源方式:バスパワー シルバー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約50×約16 ※ケーブル含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約25 ※コネクター含まず USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。、2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、3:USB Standard-A<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×2、供給電力値:1ポートは7.5W(5V/1,5A)、残り1ポートは4.5W(5V/0.9A)、2ポート合計 10W(5V/2A)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。
用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K/60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 外形寸法(mm)製品本体:幅約135×奥行約23×高さ約17 ※ケーブル含まず 方式電源:バスパワー 対応OS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。Windows 11/10、iPadOS 17/16、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約17 ※コネクター含まず コネクタ仕様(アップストリーム)USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) ポート映像出力:(ダウンストリーム)HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。 LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、HDMI 4K/60Hzに対応したドッキングステーションです。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100Wの電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを3ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができる、4K/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず接続可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)ポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●コネクタ仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))●対応OS 備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。●対応OS(Windows):Windows 11/Windows 10●対応OS(iPadOS):iPadOS 17/iPadOS 16●対応OS(mac):macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13●映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>●電源方式:バスパワー シルバー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×約50×約14 ※ケーブル含まず 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約25 ※コネクター含まず USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、2:USB Standard-A<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×3、供給電力値:1ポートは7.5W(5V/1.5A)、残り2ポートは4.5W(5V/0.9A)、3ポート合計 10W(5V/2A)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

DST-W04 ドッキングステーション 6in1 Steam Deck(TM) スタンド型 PD対応 100W  【Type-Cx1 USB-Ax3 HDMIx1 LANx1】 エレコム 動画あり
Steam Deck(TM)などポータブルゲーム機器に対応したスタンド型ドッキングステーションです。HDMIポート搭載で、ポータブルゲーム機器をテレビやモニターに接続して大きな画面で楽しめます。またUSB Power Deliveryに対応しているのでゲーム中も給電に困りません。 。USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを3ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。パソコンのDisplayPort(TM)バージョンが1.2の場合、HDMI最大対応解像度は4K/30Hzになります。 。パソコンのDisplayPort(TM)バージョンが1.4の場合、HDMI最大対応解像度は4K/60Hzになります。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約16cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ブラック 備考(Windows)Windows 11/Windows 10、(iPadOS)iPadOS 17/iPadOS 16、(mac)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(mm)製品本体:幅約152×奥行約64×高さ約30※ケーブル含まず 電源バスパワー 対応機種ROG Ally/Steam Deck(TM) /iPad/iPad Air/MacBook/MacBook Pro 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約16※コネクター含まず USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> (※充電専用USB Power Deliveryポート)、2:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×3、供給電力値:3ポート合計 13.5W(5V/2.7A) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応)) 出力ポート映像(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
1個
4,898 税込5,388
当日出荷