ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) :「usb 拡張」の検索結果
関連キーワード
Power Deliveryに対応した小型ドッキングステーション。Power Deliveryに対応した小型ドッキングステーション。本製品を使用しながらパソコンの充電が可能です。Type-Cポートに挿入し10個の機能の拡張ができ、ご使用のノートPCをデスクトップ並みに使用できます。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
7つの機能を搭載したスタンド型ドッキングステーション。スタンド型なのでタブレットやスマホで快適に作業。マルチディスプレイで作業効率アップ場面に合わせて「拡張」「複製」から選択し効率アップ/TV会議でのプレゼン等にも便利。パワーデリバリー(87W)に対応し本製品を使用しながらパソコンやタブレットへの充電が可能。
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
USB3.1Type-C搭載パソコンのUSBポートを機能拡張!Digizo ドッキングステーションミニ PUD-PDC3Lシリーズは、USB3.1 Type-C搭載パソコンに便利な、USB 3.0ハブ3ポートと、有線LANの入力ポートを拡張できるコンパクトなドッキングステーションです。Windows/Mac環境に対応しているので、USB3.0ハブ対応の機器をそのまま使用できます。有線LANの無いノートPC等は無線LAN環境での通信の不安定さや大きなデータのやり取りなどが発生する環境では非常に不便です。本製品は「Gigabit Ethernet」(1000BASE-T)に対応した有線LANポートを搭載。職場での作業など、安定したネットワーク環境を構築できます。電源不要のUSBバスパワー駆動。小型で軽量なので持ち運びにも便利、出張先のプレゼンなどでも大活躍します。
セット内容本体、ユーザーサポート、保証書
質量(g)60
電源PCまたはパワーデリバリーポートからの給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×125×20
インターフェースUSB3.1 Type-C(オス)
動作温度、湿度範囲0~40/5~85(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハブタイプコネクター:USB3.0TypeA[メス]×3、対応規格:USB3.1Gen1/USB2.0
有線LANコネクター:RJ-45、対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。